カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(153)
    • 角缶(5)
    • 丸缶(3)
    • ペール缶(33)
  • 科学研究・開発用品(212)
    • 保存缶(24)
    • ラボペール(1)
    • ポリタンク/扁平缶(58)
    • 一斗缶(28)
  • スプレー・オイル・グリス(173)
  • 食品・飲料(119)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 塗料(65)
  • 自動車用オイル・ケミカル(52)
  • 厨房用品(28)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 溶接用品(22)
  • 卓上消耗品(19)
  • 物流用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 医療(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • カー用品(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 測定用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「缶 容器」の検索結果

関連キーワード
1,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 広口ロート(金具付) 柄沢製作所18-8 広口ロート(金具付)柄沢製作所
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
粉物や粒状のものなど、容器に注ぎ入れる時に役立ちます。広口なので移し替えにも便利。
材質18-8ステンレス(sus304)
アクリコ NB シャープ化学アクリコ NBシャープ化学
5,298税込5,828
1缶ほか
3日以内出荷
タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!ノンブリードタイプ!4VOC基準適合
用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
動力式ペール缶カッター KOTO動力式ペール缶カッターKOTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。
適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5
ポリ差し口 斜 インダストリーコーワポリ差し口 斜インダストリーコーワ
219税込241
1個
5日以内出荷
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
ポリ出し口 直 インダストリーコーワポリ出し口 直インダストリーコーワ
139税込153
1個
5日以内出荷
一斗缶・石油缶に取り付けることにより、小分けに塗料を取り出すことが可能。
口寸法(mm)40
DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋DICプラスチック
219税込241
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5472適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 黒材質ポリプロピレン(PP)ブラック直径(mm)189パッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L撥水道場
609税込670
1個
4日以内出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に材質HDPEグレー質量(g)370容量(L)5口内径(Φmm)30
桐印 日本橋漬 瓶 135g x12 国分グループ本社桐印 日本橋漬 瓶 135g x12国分グループ本社
7,198税込7,774
1セット(12個)
6日以内出荷
大正2年の発売以来、伝統の味を守り続けた商品です。無添加の醤油でじっくり漬け込んだ福神漬を瓶詰めにしました。レトロなデザインで、カレーはもとより炒飯、お茶漬けなどの食事のお供にご利用頂けます。
仕様常温
井村屋 缶カスタードプリン 75gx8 井村屋井村屋 缶カスタードプリン 75gx8井村屋
1,498税込1,618
1セット(8個)
6日以内出荷
昔ながらの乳製品と卵で固めたしっかりとした食感のプリンです。幅広い年代で好まれているプリンを安心安全、エコ容器として見直されつつある缶容器に詰めて、食後のデザート、おやつとして楽しんでいただけます。
保存方法常温
油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ油性シリコン屋根(つやあり)カンペハピオ
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
[耐久性が強い!]アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
Wカットクリヤー(つやあり) カンペハピオWカットクリヤー(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
[紫外線による劣化を防止]UVA(紫外線吸収剤)とHALS(紫外線劣化防止剤)を配合。紫外線による劣化をガードします。※耐候性の基準となる紫外線遮断率は関西ペイントの溶剤型2液タイプに匹敵。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。[耐久性とツヤ感がUP]水性塗料を塗装後に、本品を上塗りする事で耐久性とツヤ感を更にUPさせます。[長期間カビ・サビの発生をガード]防カビ・防サビ剤。長期間カビ・サビの発生をガードします。
用途[屋内外 鉄製品]門扉 / シャッター/ フェンス/ 電気・機械器具/ 農機具 等 [外壁・ブロック塀]材質:コンクリート / モルタル 等 [室内壁]場所:台所 / 洗面所 / トイレ 等 材質:コンクリート / モルタル [屋内 木製品]建具 / 板壁 / 木工品 等 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 等 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS 等※ポリエチレン / ポリプロピレンは除くとうめい危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
ポリ蛇口 シンナー用 EpoChemicalポリ蛇口 シンナー用EpoChemical
199税込219
1個
翌日出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。
材質ポリエステル樹脂適合サイズ(mm)40入数1
フィールドチャッカー 新富士バーナーフィールドチャッカー新富士バーナー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定火口径:直径22mm火炎温度:1300度発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時点火方式:圧電点火方式使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます専用容器(ボンベ)1本付
用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
さげっと 亜鉛鉄板製 大塚刷毛製造さげっと 亜鉛鉄板製大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
コンパクトで安定感に優れた角型で人気のさげっとの亜鉛鉄板製。内容器の側面には大きさの異なる凹凸模様がついているのでお好みのしごきに対応。ミニローラーや刷毛を効率良く使うことができます。4inch以下のサイズに対応しています。
材質亜鉛鉄板製高さ(mm)157 / (取手上げた状態)290開口部(mm)160×160底寸法(mm)130×130
UTCブレーキ&パーツクリーナー UTCUTCブレーキ&パーツクリーナーUTC
489税込538
1本(850mL)
6日以内出荷
驚きの洗浄力!ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます・速乾 増量タイプ850ml・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL関連資料パンフレット(0.17MB) SDS(1.98MB)危険物の性状非水溶性
超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス超音波式スタンドビールサーバーグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
家庭で本格的なビール体験ができる高性能スタンドビールサーバーです。58kHzの超音波振動により、きめ細かくクリーミーな泡「ミスティバブルス」を生成し、ビールの味を長持ちさせます。缶・瓶の両方に対応し、330ml~500ml缶や小・中瓶で使用可能。氷点下保冷剤付きで、冷えたままのビールを楽しめます。充電式バッテリー(2600mAh)内蔵で、約4時間使用可能。コードレスなのでアウトドアやパーティーにも最適です。操作はビアホールのサーバーと同じ感覚で、誰でも簡単に注げる設計。分解洗浄も可能で衛生的です。
付属品専用充電ケーブル(100cm)、氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×226×455適合サイズ缶:500ml、350ml、330ml、瓶:中瓶、小瓶(直径72mm、高さ260mm以内)のビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)ー15保証期間6ヶ月間充電電圧(V)5充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間約4時間(350ml缶:約450本)
ペイントプラスチッククリップ ROLLINGDOGペイントプラスチッククリップROLLINGDOG
819税込901
1個
7日以内出荷
・プロフェッショナル仕様: 塗装作業をスムーズに進めるための設計で、細部までこだわった仕上げが施されています。・専用缶クランプ: 塗料缶をしっかり固定できるため、作業中の安定性が向上します。・マグネット式ブラシホルダー: 塗装ブラシを簡単に保持できるため、作業の効率がアップ。・金属製缶切り: 塗料缶の開封をスムーズに行うための便利な機能。・ブラシ&ローラークリーナー: 使用後のメンテナンスを簡単にするためのクリーニング機能。
ポリペール缶 インダストリーコーワポリペール缶インダストリーコーワ
429税込472
1個
5日以内出荷
色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。
質量(g)159奥行(mm)180容量(L)2.5縦(mm)148横(mm)180
扁平缶 瑞穂化成工業扁平缶瑞穂化成工業
849税込934
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。取手付きです。片口扁平缶スタンダードタイプです。
用途液体を入れる容器。トラスコ品番120-1698材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)172乳白色高さ(mm)280奥行(mm)125容量(L)4口径(mm)30中栓ありパッキンなし
IVL イージーBOX(蓋/本体 3個SET 燃えるゴミ/PET/空き缶/空き瓶) I-VALUEIVL イージーBOX(蓋/本体 3個SET 燃えるゴミ/PET/空き缶/空き瓶)I-VALUE
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
段ボール製ゴミ箱入れやすい角度袋をかけるスリット入り容量が見やすい窓あり仕分けしやすいステッカー付
セット内容蓋×3/本体×3/ステッカー:燃えるゴミ/ペットボトル/空き缶/空き瓶容量(L)90セット数3
押すだけ簡単真空キャニスター 竹原製缶押すだけ簡単真空キャニスター竹原製缶
899税込989
1個
7日以内出荷
押すだけで簡単に空気が抜けて真空になるキャニスター。真空保存ができるので食品の酸化や乾燥を防ぎ鮮度を長く保てます。
材質本体/PET、蓋/ポリプロピレン、ボタン/HIPS樹脂、スプリング/ステンレス鋼、パッキン/シリコーンゴム
DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋DICプラスチック
219税込241
1個
9日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5474適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白材質ポリプロピレン(PP)ホワイト直径(mm)189パッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
紙ねんど サンフレイムジャパン紙ねんどサンフレイムジャパン
179税込197
1個
3日以内出荷
白くて使いやすく、ひび割れが起きにくく、芯材にもよくつき、たいへん使いやすいねんどです。油粘土との大きな違いは自然乾燥によって固まり、水をつけると少し柔らかくなります。
用途自然乾燥により固くなるので保存する作品つくりに適していますが耐久性はそれほど高くありません。よく乾かしてから絵具で色が塗れます。ニスも使えます。炭酸カルシウム、パルプ繊維粉などを混ぜて作った粘土で缶や瓶を軸芯にしてくっ付けて使うことができます。絵の具やニスを塗ることができますが乾燥後の作品にヒビが入ったり、衝撃が加わったりした場合は破損します。お子様に安心な素材を使用し、軽い素材の為持ち運びもラクラク。内容量(g)500
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japanアーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶Armacell Japan
75,980税込83,578
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
プラスチック携行缶 KIJIMA(キジマ)プラスチック携行缶KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
一斗缶 天切り モノタロウ一斗缶 天切りモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等材質ティンフリースチール厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22サイズ18L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348容器容量(L)18表面仕上げクリアニス仕上げ
nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント)nax アジテーターカバー X5ニッぺ(日本ペイント)
4,398税込4,838
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
龍馬1865(ノンアルコール) 日本ビール龍馬1865(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
日本初添加物ゼロ麦芽100%のノンアルコールビール。ビールのような麦芽の旨味とホップの苦みがたまらない「ビール通」好みの味わい。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
龍馬レモン(ノンアルコール) 日本ビール龍馬レモン(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌々日出荷
ビール本来の旨味と苦味にレモンの爽やかな酸味がマリアージュしたノンアルコールビール。さっぱりとした味わいが女性に大人気。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
忍者ラガー(ノンアルコール) 日本ビール忍者ラガー(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌々日出荷
日本初のハラル認証取得ノンアルコールビール。添加物一切不使用のこだわりの原材料で製造した本格派ノンアルコールビール。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント)nax WB4L缶用アジテーターカバー X5ニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。適合容量(L)4缶RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型) NIS亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)NIS
54,980税込60,478
1缶
5日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”モリコート
669,800税込736,780
1箱(4缶)
3日以内出荷
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番124-0129容量(kg)5容器主成分シリコーンオイル・シリカ危険物の類別非危険物
”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)モリコート
2,798,000税込3,077,800
1箱(20缶)
3日以内出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート”モリコート[[R上]]SH33M Grease”モリコート
319,800税込351,780
1箱(10缶)
3日以内出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528白色容量(g)1000ちょう度260容器主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート”モリコート[[R上]]33M グリース”モリコート
619,800税込681,780
1箱(4缶)
3日以内出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番599-7780容量(kg)5容器主成分シリコーンオイル+リチウム石けん危険物の類別非危険物
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら