瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE(ポリエチレン)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
寸法(mm)90×65×35
質量(g)2個で20
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
缶切り・栓抜き・コルク抜き・プルタブ起しの4つの機能
材質刀身:普通鋼(メラミン焼付塗装) 刃部・コルク抜き:炭素鋼(ニッケルメッキ)
質量(kg)0.05
寸法(cm)12.5×2×1.7
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番246-5747
材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム
幅(mm)30
高さ(mm)35
質量(g)25
奥行(mm)19
危険物の類別非危険物
1箱(12個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
らくらく栓抜き
用途缶切り、栓抜
材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×125×15
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
1本で2つの機能。
シンプルだから使いやすい。
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)
用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。
最高高さ(mm)対応サンプル:170
スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ
最大使用荷重(N)100
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
缶切り、栓抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど、1台3役のオープナーです。
材質本体:普通鋼(メラミン焼付塗装)/刃部:普通鋼(クロムメッキ)/起こし:普通鋼(ニッケルメッキ)
寸法(mm)約124×17×12
質量(g)約50
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
適合0192、0192GY、0194、0194GY
種別中栓(内蓋)
材質ポリエチレン(PE)
タイプ10L/20L用
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
缶切り・栓抜き・穴あけ・蓋開けの1台4役。
材質刃部炭素鋼クロムメッキ/本体普通鋼メラミン焼付塗装
質量(g)50
寸法(cm)12.3×1.7×1.3
1個
¥299
税込¥329
25日以内出荷
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質缶切部:炭素鋼クロームメッキ、金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂
寸法(mm)約120×43×25
質量(g)約58
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
二徳栓抜付缶切
用途缶切り、栓抜
材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃:ステンレス鋼
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85×20
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約150×18×15
質量(g)約40
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)19
タイプ50mm凸
アズワン品番65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

軽油缶
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし
色グリーン
付属品キャップ2個ノズル1本
危険物の類別非危険物
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50/70mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)85×55×25
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
握りやすい形状です。
使いやすい手ごろなサイズです。
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
いつでも、どこでも飲める「カルピス」。凍らせてもおいしいパウチタイプです。すっきり爽やかな味わい、純水でおいしく作った「カルピス」です。
1ケース(300g×30本)
¥4,198
税込¥4,534
5日以内出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け
材質ポリエチレン樹脂
タイプシンナー用
寸法(mm)40
適合一斗缶(40mm口)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
材質ハンドル:EVA樹脂
全長(mm)153
耐熱温度(℃)60
EBM品番5831000
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ