カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(53)
  • 厨房用品(35)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 清掃用品(16)
  • 塗料(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • カー用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「缶の容器」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋DICプラスチック
219税込241
1個
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5472適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 黒材質ポリプロピレン(PP)ブラック直径(mm)189パッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L撥水道場
609税込670
1個
4日以内出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に材質HDPEグレー質量(g)370容量(L)5口内径(Φmm)30
井村屋 缶カスタードプリン 75gx8 井村屋井村屋 缶カスタードプリン 75gx8井村屋
1,498税込1,618
1セット(8個)
6日以内出荷
昔ながらの乳製品と卵で固めたしっかりとした食感のプリンです。幅広い年代で好まれているプリンを安心安全、エコ容器として見直されつつある缶容器に詰めて、食後のデザート、おやつとして楽しんでいただけます。
保存方法常温
【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズカイスイマレン
63,980税込70,378
1台
21日以内出荷
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。 人目につく店舗入口の設置におすすめです。 鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。 汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。 6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。 投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。 資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。材質ポリエチレン製(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式サービス分類オーダー・加工
高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール高密度ポリエチレン内装缶ジャパンペール
8,198税込9,018
1缶
12日以内出荷
耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番460-1459材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)高さ(mm)412容量(L)22内径(Φmm)286板厚(mm)0.5
UTCブレーキ&パーツクリーナー UTCUTCブレーキ&パーツクリーナーUTC
489税込538
1本(850mL)
6日以内出荷
驚きの洗浄力!ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます・速乾 増量タイプ850ml・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL関連資料パンフレット(0.17MB) SDS(1.98MB)危険物の性状非水溶性
超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス超音波式スタンドビールサーバーグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
家庭で本格的なビール体験ができる高性能スタンドビールサーバーです。58kHzの超音波振動により、きめ細かくクリーミーな泡「ミスティバブルス」を生成し、ビールの味を長持ちさせます。缶・瓶の両方に対応し、330ml~500ml缶や小・中瓶で使用可能。氷点下保冷剤付きで、冷えたままのビールを楽しめます。充電式バッテリー(2600mAh)内蔵で、約4時間使用可能。コードレスなのでアウトドアやパーティーにも最適です。操作はビアホールのサーバーと同じ感覚で、誰でも簡単に注げる設計。分解洗浄も可能で衛生的です。
付属品専用充電ケーブル(100cm)、氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×226×455適合サイズ缶:500ml、350ml、330ml、瓶:中瓶、小瓶(直径72mm、高さ260mm以内)のビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)ー15保証期間6ヶ月間充電電圧(V)5充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間約4時間(350ml缶:約450本)
扁平缶 瑞穂化成工業扁平缶瑞穂化成工業
849税込934
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。取手付きです。片口扁平缶スタンダードタイプです。
用途液体を入れる容器。トラスコ品番120-1698材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)172乳白色高さ(mm)280奥行(mm)125容量(L)4口径(mm)30中栓ありパッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋DICプラスチック
219税込241
1個
翌々日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5474適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白材質ポリプロピレン(PP)ホワイト直径(mm)189パッキンなし
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
369税込406
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
紙ねんど サンフレイムジャパン紙ねんどサンフレイムジャパン
179税込197
1個
3日以内出荷
白くて使いやすく、ひび割れが起きにくく、芯材にもよくつき、たいへん使いやすいねんどです。油粘土との大きな違いは自然乾燥によって固まり、水をつけると少し柔らかくなります。
用途自然乾燥により固くなるので保存する作品つくりに適していますが耐久性はそれほど高くありません。よく乾かしてから絵具で色が塗れます。ニスも使えます。炭酸カルシウム、パルプ繊維粉などを混ぜて作った粘土で缶や瓶を軸芯にしてくっ付けて使うことができます。絵の具やニスを塗ることができますが乾燥後の作品にヒビが入ったり、衝撃が加わったりした場合は破損します。お子様に安心な素材を使用し、軽い素材の為持ち運びもラクラク。内容量(g)500
自立型平袋(フラットネット) アイベックス自立型平袋(フラットネット)アイベックス
25,980税込28,578
1セット(10台)
5日以内出荷
自立タイプの平袋です。100%ペットボトル再生ネットを使用した環境配慮製品となっております。通常の平袋ネットより約2.5倍の強度があります。丈夫なので長持ちで使いやすいです。
用途ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、容器包装プラスチック類の収集など材質【ネット】再生ペット樹脂(ペットボトル100%)【重り】PVC
プラスチック携行缶 KIJIMA(キジマ)プラスチック携行缶KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
龍馬1865(ノンアルコール) 日本ビール龍馬1865(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
日本初添加物ゼロ麦芽100%のノンアルコールビール。ビールのような麦芽の旨味とホップの苦みがたまらない「ビール通」好みの味わい。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
龍馬レモン(ノンアルコール) 日本ビール龍馬レモン(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌々日出荷
ビール本来の旨味と苦味にレモンの爽やかな酸味がマリアージュしたノンアルコールビール。さっぱりとした味わいが女性に大人気。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
忍者ラガー(ノンアルコール) 日本ビール忍者ラガー(ノンアルコール)日本ビール
1,498税込1,618
1セット(350mL×6本)ほか
翌々日出荷
日本初のハラル認証取得ノンアルコールビール。添加物一切不使用のこだわりの原材料で製造した本格派ノンアルコールビール。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,980税込2,178
1枚ほか
4日以内出荷
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)低摩擦グレード【特長】搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材・物流搬送装置の摺動資材・包装梱包機械の摺動資材・重量物移動時の下敷き厚さ(mm)0.28ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.99MB)
万能容器 平和工業万能容器平和工業
839税込923
1個
3日以内出荷
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン質量(kg)0.98ブラックサイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2容量(L)30
CB TOUGH 220 12本セット CB缶 ハイパワー カセットボンベ 新富士バーナーCB TOUGH 220 12本セット CB缶 ハイパワー カセットボンベ新富士バーナー
5,498税込6,048
1セット(12本)
6日以内出荷
従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)を使用。気温が高くなる夏場でも危なげなく持ち運ぶことができるキャップ紛失のリスクを軽減する、シェルキャップを採用
用途ガスボンベ、カセットボンベとして。日本製 ガスボンベ 燃料 アウトドア キャンプ 登山材質液化プロパン、液化イソブタン、液化ノルマルブタン質量(g)334寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×18.6
CB TOUGH 125 12本セット CB缶 ハイパワー カセットボンベ 新富士バーナーCB TOUGH 125 12本セット CB缶 ハイパワー カセットボンベ新富士バーナー
4,898税込5,388
1セット(12本)
5日以内出荷
従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)を使用。気温が高くなる夏場でも危なげなく持ち運ぶことができるキャップ紛失のリスクを軽減する、シェルキャップを採用
用途ガスボンベ、カセットボンベとして。日本製 ガスボンベ 燃料 アウトドア キャンプ 登山材質液化プロパン、液化イソブタン、液化ノルマルブタン質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×12
【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター豊中ホット研究所
32,310税込35,541
1本
31日以内出荷
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
ドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボール ラムマウントドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボールラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL13タンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。M8ボルトベース付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーXLサイズ&シングルソケットアーム(P121-4437)+M8ホルトベース(P054-1262)のセット。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:422材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:XLサイズ内容量[数量]:1セット付属品:ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様XLサイズ付属品ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース材質高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボール区分ドリンクホルダー質量(g)422
塗料の撹拌がスムーズ 『おたまぜ』 ハンディ・クラウン塗料の撹拌がスムーズ 『おたまぜ』ハンディ・クラウン
469税込516
1個
3日以内出荷
攪拌がスムーズにでき、塗料缶からすくい別の容器にそそぐ事も可能なDIY用に特化したお玉!混ぜる、すくう、そそぐが出来るDIYに特化したおたま。本体に開いた3箇所の穴のおかげで塗料が混ざりやすくなっています。塗料をすくえるので、塗料を別の容器に移す際に活躍します。底面が特殊形状のた本体を立てておくことができます。
用途DIY用品/塗装用具材質PP全長(mm)約285
フレキシブルシール cottaフレキシブルシールcotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
上質紙を使用したツヤのないタイプのシールです。
材質上質紙グリーン
フレキシブルシール cottaフレキシブルシールcotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
上質紙を使用したツヤのないタイプのシールです。
材質上質紙ブラウン
フレキシブルシール cottaフレキシブルシールcotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
封蝋をイメージしたデザインのシールです。
材質上質紙ベージュ
フレキシブルシール cottaフレキシブルシールcotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
封蝋をイメージしたデザインのシールです。
材質上質紙表面ツヤのないタイプ
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
104,990税込115,489
1台(140L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本付属品網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)76.5温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1500消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)858収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
124,990税込137,489
1台(175L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)93.5温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1800消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]220/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1101収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約180本 500mlPET:約130本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約24本 ワイン:約44本
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
114,990税込126,489
1台(155L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本付属品網棚2枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)85温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:155外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1600消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[8/8]、(冷蔵+温蔵)510/530庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)930収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約12本 ワイン:約44本
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
118,990税込130,889
1台(167L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)90温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:167外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1700消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1033収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約21本 ワイン:約44本
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
92,990税込102,289
1台(105L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)67温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:105外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1230消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)709収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
98,990税込108,889
1台(115L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)70温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1323消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)711収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約120本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約12本 ワイン:約32本
オイルトレイ エスコオイルトレイエスコ
21,600税込23,760
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ナイロンポリ Dタイプ 福助工業ナイロンポリ Dタイプ福助工業
1,798税込1,978
1袋(100枚)
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
ドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム 1インチボール RAP-B-417-200-1U ラムマウントドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム 1インチボール RAP-B-417-200-1Uラムマウント
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAP-B-417-200-1Uタンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。
COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造COSMOS ポリ缶 小 3L大塚刷毛製造
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。
用途塗装作業時など材質PPピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
転がる缶ストッカー350 イノマタ化学転がる缶ストッカー350イノマタ化学
599税込659
1個
当日出荷
350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。
用途冷蔵庫収納ケース適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70耐冷温度(℃)-20
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら