5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg)約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465 電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温&保冷上下庫内個別温度設定可能 室内(100V)車内(12V)で使える2電源 タッチパネルで設定
用途缶やペットボトル等のドリンクの保冷とレトルトや缶詰等の温かい食品の保温を同時に 消費電力(W)保冷時68~98/保温時55~80 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 温度調節範囲(℃)-9~60(周辺温度により変動) ホワイト 幅(mm)284 奥行(mm)320 高さ(mm)482 本体質量(kg)5.4 方式【冷温】ペルチェ方式 材質筐体ABS/PP 断熱材PU 保証期間6か月 収納の目安500mLペットボトル9本/350mL缶14本/185mlL缶25本 連続使用時間(時間)約5(推奨目安) 運転音(dB)保冷約46.5/保温約48 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/DC電源コード:約1.8 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、水受けトレイ、取扱説明書(保証書) 容量(L)20(庫内上段6/下段12)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷