口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力DC12V車/DC24V車
質量(g)11
タイプミニ管
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
質量(g)11
タイプミニ管
サイズ(mm)約Φ5.2×20
使用可能電力DC12V車/DC24V車
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
接着芯地を間違って接着した場合、生地を傷めることなく、短時間ではがすことができます。
用途接着芯地はがし剤
主成分特殊アルコール溶剤、塩素系溶剤、石油溶剤
形態エアゾール缶
1缶(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
こんなお得な商品も!
ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50
セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能電圧(V)DC12・24
全長(mm)25
直径(Φmm)6.4
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95
付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質(槽)SUS304
安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節液体膨張式
温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)3.5
制御方法ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)0~80
使用環境温度(℃)-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2
ディファレンシャル5℃
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)
温度調節液体膨張式サーモスタット
付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a
ガスの種類フロン:HFC-134a
表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130
使用環境温度(℃)5~40
付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
危険物の類別非危険物
関連キーワード