コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
積み重ね出来る構造で機能充実!
取っ手を内側に倒すと積み重ね可能。
クローゼットの収納バスケットなどに。
色アイボリー
材質ポリプロピレン
材質ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)-5~60
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
封かん部は三山式です。
散らかりがちな小物のあれこれを楽々片づけられます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×35.3×8.1
5種類のおかず缶を6缶づつ、計30缶セットにしました。
1缶1人前の適量で、食事や晩酌、夜食の時などにホッとする手料理風のおかずがいつも美味しく召し上がれます。
セット内容たっぷり五目野菜豆: 70g×3缶・ひじきふっくら煮: 70g×3缶・切り干し大根うま煮: 70g×3缶・たけのこやわらか煮: 70g×3缶・きんぴらごぼう: 50g×3缶
原材料ごぼう、人参、竹の子、椎茸、ヒジキ、大豆、昆布、切干大根
1箱(30缶)
¥9,998
税込¥10,798
12日以内出荷
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業
トラスコ品番789-9017
質量(kg)150
テープ幅(mm)36~50
電源(V)三相AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500
ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400
消費電力(kW)0.11
処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。
材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型
吸湿度(%)10.0以上
吸湿度27.0℃
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)
材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度(%)11.4
吸湿度27.0℃
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素
本体厚さ(mm)約3
仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラック!
脱衣所などのランドリーラックや、クローゼット内の整理にも活躍!
使い方やインテリアに合わせて、重ね方もアレンジできる!
固定もできるロック付キャスター!
移動ラクラクで掃除もカンタン!
用途キッチン:ストックしている食材など入れるのにピッタリ!
サニタリー:タオルや石けんなどのランドリーラックに!
セット内容バスケット上×2、バスケット下×1、ロック付キャスター×2(六角ナット付)、キャスター×2(六角ナット付)
材質(本体)スチール(エポキシ粉体焼付塗装)
耐荷重(kg/段)3
有効内寸(mm)(バスケット)約170×140×325
材質(キャスター)ポリプロピレン
収納時全高(mm)(3段重ね)約280
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)(3段)約190×385×620
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
材質ポリプロピレン
質量(g)約185
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。
用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
成分鉱物油
色クリーム
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度No.2
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。
自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
使用温度範囲(℃)-50~130
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
引火点(℃)212
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
流動点(℃)-5.0以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数95
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ缶入り
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-10~80
ちょう度No.1
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐水性
商品タイプカルシウム石けんグリース
あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
液体で使用が簡単。
目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。
事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。
液性アルカリ
使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品
仕様徳用ペール缶入り
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水
トラスコ品番493-3974
形状透明濃紺色液体
タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。
トラスコ品番122-6550
材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形
色黒
質量(g)610
使用温度範囲(℃)-40~85
容量(g)500
容器缶入りタイプ・ハケ無
粘度3000mPa・s
最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量417mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード