46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)2 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)5.0 筒径(Φmm)200
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷

中折れ式で捕獲の確実性がアップします。 実用新案のハンドルで設置が極めて簡単です。 誤操作防止の安全ピン使用で初心者でも安心して設置できます。
用途シカ・イノシシの捕獲に。 対象動物シカ、イノシシ 高さ(mm)25 幅(mm)120 奥行(mm)256 質量(g)560 質量(kg)稼働:約6 寸法(mm)かかり位置:150~160
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)1.6 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)4.0 筒径(Φmm)120
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)1.8 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)5.0 筒径(Φmm)120
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい 対象動物イノシシ、シカ 仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付 材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装) 質量(kg)1.8 作動方式バネタイプ ワイヤー径(Φmm)4.0 筒径(Φmm)200
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.6 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。 対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど 高さ(mm)150 幅(mm)125 奥行(mm)240 質量(g)800 設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。
用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。 素材踏み板部分:ステンレス 太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
1個ほか
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650 メッシュ寸法(mm)18×29 フレーム高さ(mm)360
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書
用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。 内容スプリングセット アーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145 素材踏み板部分:ステンレス 太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
1式
4,298 税込4,728
4日以内出荷

くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本"
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。 セット内容10組分+見本1組 荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
1式
26,980 税込29,678
4日以内出荷

従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠 適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
1式
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。 セット内容5組分+見本1組 荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
1式
15,980 税込17,578
4日以内出荷

熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。 素材ABS樹脂
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書
用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。 質量(g)2465 寸法(cm)踏み板:15×17 全長(cm)73 塗装黒色塗装 アーム長さ(cm)45 素材踏み板部分:ステンレス
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本"
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。 セット内容5組分+見本1組 荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷

くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。 セット内容10組分+見本1組 荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
1式
22,980 税込25,278
4日以内出荷

熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。 質量(g)約375 高さ(cm)台座:3.5 素材ABS樹脂
1式
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。 荷重(kg)圧縮時:15.4
1式
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1090 材質ステンレス 径(Φmm)4 規格7×19
1巻
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1582 材質ステンレス 径(Φmm)5 規格6×19
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):881 材質亜鉛めっき 径(Φmm)4 長さ(m)30 規格6×19
1巻
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ6mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):2265 材質ステンレス 径(Φmm)6 規格7×19
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×24のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1805 材質亜鉛めっき 径(Φmm)6 規格6×24
1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):881 材質亜鉛めっき 径(Φmm)4 規格6×19
1巻
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1020 材質ステンレス 径(Φmm)4 規格6×19
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1700 材質ステンレス 径(Φmm)5 規格7×19
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):2265 材質ステンレス 径(Φmm)6 規格6×19
1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mm径だと少し心許ないと感じる場合に。Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1377 材質亜鉛めっき 径(Φmm)5 規格6×19
1巻
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1978 材質亜鉛めっき 径(Φmm)6 規格6×19
1巻
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):805 材質亜鉛めっき 径(Φmm)6 規格6×24
1巻
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。 荷重(kg)圧縮時:9.8
1式
4,798 税込5,278
4日以内出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min)- 仕様エグザイアーエアーガン 付属品- 種別専用エアーガン 材質- ホース長さ(m)- ホース径(Φmm)- 吸入流量- 真空度(mmH2O)- アズワン品番1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷