●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W)
「RGB バースピーカーADIEMUS」
●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。
また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
●タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源USB電源(DC 5V 1A)
質量(g)710
保証期間6ヶ月間
周波数特性150Hz~20KHz
S/N比≧65db
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150
形状密閉型フルレンジ
ユニット形状2インチ(約50mm)
インピーダンス4Ω×2
仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:4
本体質量(g)900
再生周波数帯域(Hz)80~18000
最大入力(W)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:5
本体質量(g)約110
再生周波数帯域(Hz)300~15000
音圧レベル(dB)83
最大入力(W)60
定格入力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クロスオーバー内臓チューンナップドームツイーター。角度調節可能
外形寸法(mm)50×70×50
再生周波数(Hz)2K~20K
最大入力(W)100
インピーダンス(Ω)4
1個(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A
付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)W115×65
質量(g)約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力3W(最大4W)×2
スピーカーΦ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
壁掛け/置き型と両方で楽しめる薄型CDプレイヤー。インテリアを邪魔しないシンプルデザイン。シンプルな機能でかんたん操作。Bluetooth受信機能あり。Wスピーカー搭載。手元で操作できるリモコン付き。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。壁掛け。スリム。おしゃれ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、リモコン
質量(g)900
出力(W)スピーカー:1.2×2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
電源コード(m)約1.5
外部出力端子外部入力端子(AUX)/イヤホン3.5mmミニジャックコード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×6.2×20.8
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W
周波数レンジf0Hz~20KHz
許容電力(W)1
多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm)(ウーハー)165
外形寸法(mm)255×205×130
再生周波数(Hz)35~8000Hz
最大入力(W)250
インピーダンス(Ω)4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
定格入力(W)0.5
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~5000Hz
最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm
重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB)85
瞬間最大入力(W)45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m
電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード)
適合規格Bluetooth 5.0AB5301A
最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル
サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性(スピーカー)40~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmオーディオ
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル
インピーダンス(Ω)(ロード)8
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)55×35
再生周波数(Hz)2K~20K
最大入力(W)200
インピーダンス(Ω)4
1個(2個)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色透明被覆/白ライン
コード長さ(m)6
12インチの大スクリーンにスマホの画面が映し出されます。
モノラルスピーカー付でスマホの音声が大きく聴こえます。
スマホが銃でできます。
置き型タイプで手もつかれません。
複数人で見ることが出来ます。
仕様●材質:アクリル、ABS他●本体寸法:253×31×200mm●電源:USB通電、リチウム18650(別売り)●セット内容:12インチスクリーン、モノラルスピーカー、スマホ取り付け板、USBケーブル、取説・保証書●保証期間:1年●生産国:中国
アズワン品番67-9275-85
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
持ち運んでも置き型でも丁度良いサイズと音量の定番ラジオ。ストラップを付ければ持ち歩きもらくらく。アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能。小型でもしっかり聴こえる0.5Wスピーカーを搭載。コンパクトさとパワフルなサウンドを両立。単三乾電池2本で長時間再生できて災害時にも役立つ。消し忘れを防ぐ電源ランプ搭載。大きな文字で操作がかんたん。同期を知らせるチューニングランプ搭載。伸縮改定式ロッドアンテナ(最長45cm)
用途ハンディラジオ AM FM 軽量 コンパクト ストラップ付 ポータブル 携帯 軽量 小型 乾電池 簡単 防災グッズ
付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ
色ブラック
質量(g)約125(電池除く)
電源単三乾電池×2本(3V別売り)
周波数(kHz)AM受信:520~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×3.4×6.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
電池使用時間(時間)アルカリ乾電池・スピーカー使用時:約93(FM時)、約99(AM時)、アルカリ乾電池・イヤホン使用時:約162(FM時)、約185(AM時)
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード