材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
材質ステンレス
アズワン品番1-4312-02
1個
¥40,300
税込¥44,330
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
材質ステンレス(SUS304)
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
容量(L)23
質量(kg)1
高さ(mm)246
奥行(mm)400
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様エプロンなし
質量(kg)23
色ホワイト
タイプ和洋折衷タイプ
内寸法(mm)1330×610×500
機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様
底面サイズ(mm)1138×506
排水ボタン:左
外寸法(mm)1500×750×560
関連資料(0.04MB)
別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5)
対応色FW1
満水容量(L)230
1個
¥359,800
税込¥395,780
22日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
容量(L)約22
槽内寸法(mm)310×530×155
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)330×575×165
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
関連キーワード