97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オーエッチ工業小物工具用ミニツールホルダー
エコ商品
軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
ブラック 使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)100 最大長(mm)1000 線径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8 質量(g)約7 対応OSiOS11以上、android8.0以上 電源CR2032(テスト電池付き) BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8 耐荷重約1.5Kg 寸法(cm)細型タイプ:約20(最大伸長約:50)
1個
710 税込781
6日以内出荷

クリップ付の伸びるストラップで置き忘れ防止。テープやのりの付きにくいフッ素コーティングの刃。楽に切れます。刃先にカバーがあり、肌に傷つけません。
材質ステンレス1K6M(フッ素加工) 長さ(cm)14 材質(ハンドル部)ABS樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12 機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

マスクを外して首にかけられる マスクの置き場所に困らない 置き忘れによる紛失防止を防ぐ 2通りの使用方法(ワンタッチで装着できる簡単設計) ネックストラップとして マスクの固定バンドとして
ブラック
1個
209 税込230
当日出荷

大切な人の行動をスマホでみまもり 「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」 お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。 小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。
仕様充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 付属品製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください ホワイト 質量(g)60 寸法約52×52×20.2 方式L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴IPX7/IP6X 充電時間(分)約300 適用領域ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番486-7432 周波数(Hz)50/60 使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番64-3881-59 音量(dB)65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)205(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×30 電源単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所屋内/屋外 音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
399 税込439
当日出荷

セット内容本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。 ブラウン系
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

丈夫で安心!ちぎれにくい縫製仕様の小銭入れ付パスケース。置き忘れ防止!カラビナ付きスパイラルチェーン。約11cmから約40cm伸びる。
ブラック 材質本体=PU 寸法(mm)84×290×13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

超薄型ワークライト Beruf 動画あり
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性IPX4相当 仕様マグネット内蔵 付属品充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm)35 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2~3 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)無線式警報ブザー AL-005
カバンの置き忘れや盗難時に警報音でお知らせします。
グレー 質量(g)【子機】約60(電池含む)、【親機】約135(電池含む) 電源【子機】単4アルカリ電池 LR03×2本(DC3V)、【親機】単3アルカリ電池 LR6×2本(DC3V) 強度(kg)【親機】ワイヤー:100以上(線径Φ3.2mm) 機能【子機・親機】[電源自動起動機能] 親機・子機脱着方式・・装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態【親機】[エマージェンシー機能] 非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動 電池チェックチェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯 ブザー音【親機】鳴動時間 60分以上(電池が新品の状態)/【鳴動音量】本鳴動:100dB(1m先にて)、予備鳴動:63dB(1m先にて) 電池寿命約1200時間(運用状態=1日8時間稼動で約150日) 表示灯電池残量チェック時:電池残量OK・・緑LED点灯、電池交換要・・・赤LED点灯または消灯(点灯せず) 各種認証電波法第38条に基づく工事設計認証を取得 動作距離(m)約6m~20m以上離れると鳴動 条件:反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離(動作距離は使用環境により変動することがあります) 使用周波数(MHz)小電力帯2450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替 材質(外周部)ABS樹脂
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。コイルストラップのクリップは片手で簡単に開閉できます。
仕様通常寸法太型タイプ:約20cm(最大伸長約:60cm) セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:1~2 耐荷重約5Kg
1個
528 税込581
6日以内出荷

八ツ矢工業光る安全くまで
ハンドルは草むらでも目立つオレンジと黄色のツートン。しかも反射材付なので置き忘れなどのトラブルを軽減。荒っぽい使用に耐える頑丈設計。
用途建設現場、道路管理、軌道施設管理、緑化工事などの現場で活躍。 材質線/3.2Φ鋼線、柄/スチールパイプ 幅(mm)広げて/460、せばめて/200 全長(mm)最長/1480、最短/1220 質量(g)約1100 爪数18本
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型タイプ:約20(最大伸長約:60)
1個
710 税込781
6日以内出荷

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。コイルストラップのクリップは片手で簡単に開閉できます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:1~2 耐荷重約1.5Kg 寸法(cm)細型タイプ:約20(最大伸長約50)
1個
528 税込581
6日以内出荷

力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に 材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。カラビナでベルトループ等に取り付ける事ができます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 耐荷重約1.5Kg 寸法(cm)細型タイプ:約20(最大伸長約:50)
1個
710 税込781
6日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90)
1個
800 税込880
6日以内出荷

一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応!。安心の日本製!。運送車・トラックには必須のタイヤストッパー。夜間に目立つ、イエローカラーにて本体の置き忘れ防止!。タイヤ交換のジャッキUP時のタイヤ止めに!
適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等 イエロー 材質(本体)再生プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260 本体質量(kg)1.1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。コイルストラップのクリップは片手で簡単に開閉できます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:1~2 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90)
1個
619 税込681
6日以内出荷

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止) 適合フォークリフト用 材質合成ゴム
1セット
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。カラビナでベルトループ等に簡単に取り付ける事ができます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 耐荷重(kg)約5 寸法(cm)通常:太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90
1個
800 税込880
6日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。カラビナでベルトループ等に簡単に取り付ける事ができます。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型タイプ:約20(最大伸長約:60)
1個
710 税込781
6日以内出荷

なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型の紛失防止トラッカーです。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。※リングは付属していません。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。※一部機能は非対応。紛失を未然に防ぐ機能も搭載:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容Eufy Security SmartTrack Link、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約37 × 37 × 6.5 ホワイト 質量(g)約10 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能IPX4 ※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります。 電池寿命最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
1個
2,718 税込2,990
当日出荷

なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約85×54×2.4 質量(g)約12.4 電池寿命最大3年間 (電池交換不可) 防水仕様IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

かがまないで荷物の出し入れができる底上げタイプ。 メッシュとナイロン生地の組み合わせ。荷物を入れる部分はすべてメッシュを使用しているので、中が一目で分かり置き忘れに効果的。
材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)、底板:3.0mm厚低圧発泡ポリエチレン 質量(g)1140 耐荷重(kg)約5(1~2人分の手荷物を収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510(本体250)
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これでうっかりさんも安心!?Apple製品に搭載の「探す」アプリと連動して、サーチタグをつけた鍵やカバンを地図上に位置表示します。離れた場所から位置を探知可能。カバンの置き忘れや盗難対策、お子様の居場所を知りたい時など幅広く活躍してくれますよ。さらにアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止に使える通知機能など便利な機能も搭載。さっと着脱できるカラビナ型で使い勝手バツグンです。
セット内容本体、ドライバー1本 材質亜鉛合金・鉄・アクリル・合皮 質量(g)約45 備考本製品はiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。 電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き) 対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone 寸法(cm)キーリング込み幅3×奥行1×高さ10
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
1丁
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)