20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm)33~41 バックセット(mm)64
1セット
特価
50,980 税込56,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm)33~41 バックセット(mm)51
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)キーレックス500 22200
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ彫込本締錠 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45 バックセット60mm(51mm)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)キーレックス500 22204
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30~45
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm)33-44 ロック1ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性施解錠10万回 電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
欠品中

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm)30~43 バックセット(mm)64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

関連カテゴリ