非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付
色ST
サービス分類その他
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
色ST
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。
適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25
種類浴室用
取手握り玉
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
鍵穴専用の潤滑スプレーです。
危険物の類別非危険物
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン
電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
リード線長さ(mm)150
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス
深さ(mm)(ケース)73
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
適合扉厚(mm)30
バックセット64mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番763-2932
材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂
長さ(mm)79
質量(g)107
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番763-2941
質量(kg)2
深さ(mm)ケース:95
適合扉厚(mm)33~42
バックセット76mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894
容量(mL)15
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)90
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)HBZSP-3
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
備考U9シリンダー
適合扉厚(mm)33~46
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)90
1組
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
適合扉厚(mm)30
バックセット83mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
記号(フロント)TB-2
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス
バックセット51mm
適合扉厚(mm)28~40
深さ(mm)(ケース)72
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平/L付
適合扉厚(mm)25~37
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)60・70・80・90・110
1組
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
適合扉厚(mm)33~42
バックセット51mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
適合扉厚(mm)30
バックセット64mm
ビスピッチ(mm)152
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
関連キーワード
1
2
次へ