25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

美和ロック通電金具
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯 取付け方法扉・枠彫り込み型
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック面付通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯 取付け方法面付 リード線長さ(mm)全長:3200
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ロックマンジャパンVOLCALOCK 通電金具
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。 内径(Φmm)8 長さ(cm)50
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

美和ロック通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
黒(BR) 芯数9芯 取付け方法面付 リード線長さ(mm)扉内:2800
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

美和ロック面付型通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
付属品プレート付/通電コードなし 取付け方法面付 リード線なし
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

美和ロック引戸用通電金具
引戸と枠間を通線するための通電金具です。
芯数9芯 リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属 芯数9芯
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美和ロック電気錠セット
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU 適合扉厚(mm)40~41 バックセット(mm)76
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

美和ロック電気錠ケース
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU バックセット(mm)76
1個
40,980 税込45,078
当日出荷


強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類ステンレス管 材質SUS316L 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最高使用圧力(MPa)1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
エコ商品、RoHS
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ 全長(mm)145 トラスコ品番280-9877 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)6~8
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
1組
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美和ロック電気ストライク
対応機種MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33~41
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
コード白/本体白(WH/WH) 芯数9芯 取付け方法面付
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 寸法H(mm)フロントプレート:240 寸法W(mm)フロントプレート:26 対応機種MIWA AU 適合扉厚(mm)40~41 バックセット(mm)76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)