20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

美和ロック通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
黒(BR) 芯数9芯 取付け方法面付 リード線長さ(mm)扉内:2800
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

美和ロック面付通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯 取付け方法面付 リード線長さ(mm)全長:3200
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

美和ロック引戸用通電金具
引戸と枠間を通線するための通電金具です。
芯数9芯 リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

美和ロック通電金具
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯 取付け方法扉・枠彫り込み型
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパンVOLCALOCK 通電金具
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。 内径(Φmm)8 長さ(cm)50
1台
3,798 税込4,178
欠品中

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。使い切りやすい中容量サイズ。開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。 スペシャル・ブレンドは、まろやかなコクと控えめな酸味、ほどよい苦味が絶妙なバランスで調和したブレンドに仕上げました。フェオレ・ブレンド18袋はミルクに合うコーヒー豆の選定と焙煎により、芳ばしく甘い香りとミルクの甘みが引きたて合うカフェオレにぴったりなブレンドに仕上げました。
用途対応カップ直径6.5~9cm以内 シリーズブレンディ
1箱(18袋)ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属 芯数9芯
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
エコ商品
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック面付型通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
付属品プレート付/通電コードなし 取付け方法面付 リード線なし
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ 全長(mm)145 トラスコ品番280-9877 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)6~8
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
1組
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー ドリップパック(ドリップバッグ)は、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるドリップコーヒーです。バランスの取れた味わいなので、毎日のドリップ生活をお楽しみいただけます。オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なドリップコーヒーのお得な大容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
用途対応カップ直径6.5~9cm以内 タイプドリップコーヒー シリーズブレンディカフェラトリー
1箱(7g×40袋)ほか
3,198 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GOAL(ゴール)引戸用電気錠
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン バックセット51
1組
45,980 税込50,578
10日以内出荷