30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷


主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

仕様主錠・補助錠シリンダーセット(オーナーキー仕様・UR仕様)、DXBOXE(A・B)、美和ロック製
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

美和ロックMIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

美和ロックMIWA U9 LA51-1 64×33~41 ST
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、51TYPEレバー。
グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

美和ロックU9 HPD 握り玉錠
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)33~36
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

美和ロックMIWA U9 DA-1 64×33~41 ST
エコ商品
彫込式本締錠。U9シリンダー
グリーン購入法適合
1セット
6,798 税込7,478
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9 DA-1 51×33~41 ST
エコ商品
彫込式本締錠。U9シリンダー
グリーン購入法適合
1セット
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など シリーズHDシリーズ 動作内外からキーで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス シルバー
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金 AS(シルバー) 適合扉厚(mm)35~45
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象丸座 ドア厚(mm)32~40 寸法(mm)スペーシング:80 バックセット64mm 仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプCL-LE付 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷