406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 深さ(mm)(ケース)73 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠 適合扉厚(mm)25 長さ(mm)(フロント)100 幅(mm)(フロント)25 取手握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)90
1組
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠 適合扉厚(mm)25 バックセット100mm 取手握り玉 ビスピッチ(mm)80
1組
9,798 税込10,778
3日以内出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)平 タイプ室内錠 記号(フロント)CFSP 適合扉厚(mm)33 バックセット64mm ビスピッチ(mm)42
1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm 適合扉厚(mm)33 形状(フロント)平 タイプ室内錠 種類インテグラル錠 記号(フロント)CFSP ビスピッチ(mm)42
1組
9,798 税込10,778
3日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25 種類浴室用 取手握り玉
1組
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

美和ロックAU錠用 フロント
シルバー(ステンレスヘアライン) 寸法H(mm)240 寸法W(mm)26 対応機種MIWA AU
1個
369 税込406
5日以内出荷

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

美和ロック電気錠セット
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU 適合扉厚(mm)40~41 バックセット(mm)76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm 適合扉厚(mm)30 形状(フロント)上下L タイプ室内錠 種類浴室用 記号(フロント)135M 取手握り玉 ビスピッチ(mm)90
1組
8,798 税込9,678
3日以内出荷

美和ロック電気錠ケース
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU バックセット(mm)76
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様握り玉タイプ シルバー(ステンレスヘアライン) タイプU9シリンダー 勝手左勝手 適合扉厚(mm)35~37
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)HBZSP-3 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様MIWA LD・LDA交換用本体ケース単品、パーツ:CS+FT+ピン+FT止めビス 対応機種MIWA LD・LDA シリンダー取付可能:MIWA LA/DAタイプ バックセット(mm)64
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷