21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番763-2932 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)79 質量(g)107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番763-2924 長さ(mm)77 寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
619 税込681
当日出荷


サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質AS 寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)47 錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
1組
3,898 税込4,288
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
439 税込483
当日出荷

非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途消防隊進入口や非常口 シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)29~43 バックセット64mm 錠前本締り錠
1セット
9,998 税込10,998
46日以内出荷


樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質ポリカーボネート 寸法(mm)85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーのみ 材質スチロール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)