主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付
色ST
サービス分類その他
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス
深さ(mm)(ケース)73
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680シリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)36
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
色ST
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
取付可能厚(mm)扉/25~43
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-3007
質量(g)810
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)65
質量(g/セット)810
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取手握り玉
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード