付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
(室外側)-/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
適合厚さ(mm)28~38
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
材質亜鉛合金
仕上ニッケル
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)29~43
サムターン回し不正解除錠対策商品です。
透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など
シリーズHDシリーズ
動作内外からキーで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)30~40
バックセット51mm
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)28~42
関連キーワード