幅(mm)1800
高さ(mm)760
奥行(mm)900
グリーン購入法適合
ヨハネス・フェルメール作「真珠の耳飾りの少女」をもとに、模写と色彩構成を学習できる。
セット内容専用画紙、解説書、保管用クリアファイル
サイズA4
1個
¥200
税込¥220
3日以内出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
カードの色が裏面の混色比率で作れる。
2色だけの混色で120色全て簡単に作れる。
カードを見ながら混色することで、絵の具の無駄がなくなる。授業時間の短縮ができる。
寸法(mm)100×30×厚さ12
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
画面の中央に消失点を設定した一点透視用シートです。
外枠と中央の十字線にA4は3mm、B4・B3は5mmピッチの目盛がついていますので、上下・左右(水平線)の平行が取りやすくなっています。
仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k)
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。
ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。
相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。
薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。
高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。
ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。
多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
吸水率(%)89
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)(使用時)110×90×85、(収納時)40×90×95
科目美術
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
最大吸湿量が自重の200%です。
低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包
除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など
防湿:倉庫内の長期防湿保管
化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など
衣類、美術品の保存・保管
吸湿により変化する光学用向け樹脂板
調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など
質量(g)50
アズワン品番1-3122-01
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)5
全長(mm)325
タイプ鍔:黒丸輪
刃長(mm)180
刃形両刃
刃幅(mm)38
表面黒
1本
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
色彩構成の「制作のしかた」や「配色のポイント」を開設しているので、練習をしながら色の感情表現の基礎を学習することができます。
セット内容専用画紙(4種各1枚)、解説書、保管用クリアファイル
サイズA4
タイプポスターカラー/アクリルガッシュ兼用
内容色の感情表現の練習『暖』『寒』『軽』『重』
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)140×160×75
質量(g)300
タイプペン式簡易メッキ
危険物の類別非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 高額買取査定無料 美術品買取ります 洋画・日本画 彫刻・刃剣・工芸品
1枚
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
セット内容白・黒・赤・青・黄・灰・茶・緑・橙紙
寸法(mm)300×205×2
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
混色カードを使って色の感情表現の学習が簡単にできる。
「暖色と寒色」、「色相」、「明度」など、実際に色を塗りながら色彩構成が簡単に学べます。
画紙には混色カードの色番号が印刷されています。番号の無い図には、学習後自分で選んだ色を塗ります。
セット内容専用画紙(4種各1枚)、解説書、保管用クリアファイル
サイズA4
タイプポスターカラー用
内容正方形による暖寒配色の練習、色の感情表現の練習『静と動』、立方体による『色相と明度』の練習、色の感情表現の練習『春夏秋冬』
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
P型テンプレートはコンパクトで携帯に便利です。
種類は6アイテム、色はパステルカラー調の3色、全18種類。
アイテム毎に違う色でのセッティングや、6アイテムを同色で揃えるなどコーディネートが楽しめます。
ビジネスバッグの中、システムダイアリーとの組み合わせなど、あなたにぴったりのシーンをカラフルに演出します。
1時間の授業で「3原色」と「混色」を学習できる。
混色カードを使って色の3原色の基本や色の構成を簡単に学べる学習シートです。
セット内容専用画紙(A4サイズ)、解説書
内容色の3原色、明度、混色
1セット
¥119
税込¥131
3日以内出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

画筆 白豚毛製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛豚
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピックツール
モノタロウ
¥219
税込¥241
サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。
材質(軸)ステンレス420H
材質(柄部)PP+TPR樹脂
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。
仕様ソフト樹脂二重形成グリップ
材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。
使用場所屋外
容量(L)3
乾燥時間(時間)2
指触乾燥時間(時間)2
塗り重ね可能時間(時間)2
標準重ね塗り回数(回)2
塗布面積(m2)20
危険物の類別非危険物
日本の美術の体験学習用、絵日記や寄せ書き等様々な用途に使用できます。日文6年「味わってみよう、日本の美術」のずこう教材です。本体は組立済。付属のひもは本体に自分で取り付けます。
材質紙
寸法(幅W×長さL)(mm)250×1500
1個
¥337
税込¥371
3日以内出荷
低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。
最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。
吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。
用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
レタリング・塗り込み・日本画の彩色やイラスト・美術工芸・染色などに幅広く使用できます。
毛材白羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維を水玉のように抄きこんだ美術和紙で、温かみがあり、柔らかく優美な印象を与えます。
用途メニューや招待状、ランチョンマットなど、幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)210×297(A4)
サイズA4
紙質越前和紙
坪量(g/m2)88.5
入数10枚
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
短期屋外用看板塗料です。舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。
トラスコ品番194-8788
色オペラレッド
容量(L)3
塗布面積(m2)20
標準重ね塗り回数(回)2回
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)2時間
塗り重ね可能時間(時間)2時間
乾燥時間2時間
1缶
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍)8
付属品収納ケース、ストラップ
本体質量(g)73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98
最短合焦距離30cm
レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-6435-06
アイレリーフ(mm)12
実視界(°)7
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
硬化後はほぼ水に近い透明性がある。
低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能
厚みをつけてもゆがむことはない
レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。
模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
仕様液状
色淡黄色透明
主成分エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)90
可使時間(分)120(25℃)
硬化時間(時間)12(25℃)
硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。砥石付。
用途木工・彫刻作業に。
セット内容印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,天然砥石配合仕上砥石
全長(mm)215
質量(g)195
柄長さ(mm)150
材質(刃)日立製刃物鋼 SK-5鋼付
1セット(5本)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
楮の長い繊維を散らせて漉き込んだ和紙です。
用途美術教材としてランプシェードやランタンの製作に
寸法(mm)790×540
1パック(10枚)
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。
色黒
材質スチレン系ポリマー
プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。
用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)180
所要圧縮機(kw)0.2~0.75
霧化能力汎用
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)真鍮、ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ