永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。
刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。
特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。
ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。
サビに強いイブシ加工。
全長(mm)105
刃長(mm)約35
材質SK5(イブシ仕上)
材質(刃)SK5(イブシ仕上)
刃部にハイカーボンステンレス、柄部は18クロームステンレスを使用し電気炉により完全熱処理。
切れ味抜群でサビにくくいつまでも美しく使用できます。
特殊バネ、ゴムキャップ付で手ざわりがよく、長時間の連続使用にも手が疲れません。
またピンで固定してあるため刃先のくい違いが起きません。
全長(mm)105
刃長(mm)約35
種別短刃
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番114-4856
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂
全長(mm)115
質量(g)16
タイプ長刃型
刃長(mm)48
刃厚(mm)1.5
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器TN3個、水圧実験用水そう3個、ゴム膜(Φ90×t0.07mm)15枚、Oリング15個
型式TN-1S
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
4日以内出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
伝統的な形状を生かし、最新の技術と素材で仕上げました。クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。黒刃。グッドデザインに選ばれたヒット商品。糸切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプです。
全長(mm)105
刃長(mm)38
材質(刃)刃物鋼
材質(柄部)ガラス繊維強化樹脂
アズワン品番65-1333-89
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽くて、切れ味、耐久性が抜群の糸切はさみ
1パック
¥919
税込¥1,011
当日出荷
昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
用途糸・布・テグス・フラワーアート用。
全長(mm)100
刃長(mm)30
材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック
材質(刃)ハイカーボンステンレス
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
高級刃物鋼と軟鉄の複合材を使用し、硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。
伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。
表面にはサビに強いイブシ加工。
材質安来鋼白紙(イブシ加工)
ステンレス製。
全長(mm)110
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
特殊刃物鋼を使用した抜群の耐久性。
クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ「ブラック」シリーズ。腰の部分はねじれに強いデザインです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。
刃先を丸く仕上げているので布地を傷めません。伝統的な形状を活かし、最新の技術と素材で仕上げた高品質はさみ。黒刃と同じ刃物鋼を使用。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ステンレス製。
全長(mm)105
刃長(mm)35
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
関連キーワード