永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。
刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。
特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。
ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。
サビに強いイブシ加工。
全長(mm)105
刃長(mm)約35
材質SK5(イブシ仕上)
材質(刃)SK5(イブシ仕上)
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ステンレス刃物鋼を使用。刃先からハンドルまで、オールステンレス。
全身鍛造、電気炉により完全熱処理にて形成した丈夫なはさみです。
いつまでもサビることなく美しくご使用いただけます。切れ味も抜群。
全長(mm)240
刃長(mm)約100
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用した本手打鍛造品。受け継がれた伝統技術により1丁1丁手造りで鍛え上げた美鈴の最高級品です。表面は綺麗なミガキ仕上げ。
全長(mm)約105
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、ミガキ仕上
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
最新の設備と技術で仕上げた家庭用標準タイプ。
材質刃部:高級刃物鋼(SK5)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(SK5)
最新の技術をもとに新時代にふさわしい最高級ステンレス製布切り用ハサミです。
デザイン・機能を重視した自信作。
ご家庭に、また本職用としてお薦めできます。
全長(mm)240
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先は細く均一に仕上げ、細やかなカットワークが思いのまま!!
今までのステンレス製ハサミには無かった鍛造仕上(冷間鍛造)で打ち鍛えた刃は強く粘りがあり、4~5枚重ねた布も楽にカットできます。
携帯に便利な合成皮革のケース付。
材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス(冷間鍛造)
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高級刃物鋼と軟鉄の複合材を使用し、硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。
伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。
表面にはサビに強いイブシ加工。
材質安来鋼白紙(イブシ加工)
職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)170
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。
全長(mm)約165
刃長(mm)約40
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂
質量(g)約62
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
フッ素樹脂コーティングを施していますので、セロハンテープ、クラフトテープなどを切っても粘着物が刃先につきにくく、いつまでも、スムーズにカットできます。
刃先にマグネット(磁石)が入れてありますので、針やピン、クリップなどを拾うのに便利です。
材質刃部:ステンレス(フッ素コーティング加工)、柄部:ABS
刃先マグネット(磁石)入り
使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。
全長(mm)約210
刃長(mm)約87
材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂
仕様左手用
質量(g)約105
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
全長(mm)約135
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂
質量(g)約37
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を最新の技術で仕上げた最高級品。
高品質の本職用はさみです。趣味で使われる方も作品の仕上がりに差がでます。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。
全長(mm)135
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)210
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)210
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。
小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205
刃長(mm)約80
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。
全長(mm)約240
質量(g)220
刃長(mm)約100
1丁(240mm)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の打物の使いよさ、切れ味を重視したまったく新しいデザインの握りハサミです。
刃材に刃物鋼(ハガネ)を使用し切れ味抜群。表面にはサビに強いパーカー加工がしてあります。
握り形状を最適化、軽やかな切れ味で長時間の使用にも手が疲れません。
裁縫、手芸などの幅広い用途にお使いいただけます。
全長(mm)110
材質刃部:刃物王SK5(パーカー仕上)、柄部:ジュラコン(R)樹脂
材質(刃)刃物王SK5(パーカー仕上)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。
手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm)150
刃長(mm)約45
材質刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
上刃と下刃の長さが違います。
ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。
刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。
材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。
ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。
革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180
刃長(mm)約45
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
柔らかハンドルでハードな作業も楽にできます。
刃は軽くて使いやすいステンレス製。
硬いものから柔らかいものまでスムーズな切れ味。
万能タイプですので、手工芸、園芸、工作、事務、料理など幅広くお使い頂けます。
全長(mm)160
刃長(mm)約40
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃部にハイカーボンステンレス、柄部は18クロームステンレスを使用し電気炉により完全熱処理。
切れ味抜群でサビにくくいつまでも美しく使用できます。
特殊バネ、ゴムキャップ付で手ざわりがよく、長時間の連続使用にも手が疲れません。
またピンで固定してあるため刃先のくい違いが起きません。
全長(mm)105
刃長(mm)約35
種別短刃
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
いときりくんは最新の技術により、従来の打物の使いよさ、切れ味を重視しました。
新しいデザイン、機能性を兼ね備えた画期的なはさみです。
特殊バネを使用し、かろやかに切れ、手が疲れません。
安全なキャップ付きなので小さな子供がいるご家庭でも安心して使え、安全に保管できます。また携帯にも最適です。
キャップの裏にマグネットが付いています。冷蔵庫にもピタッ!!とメモ止め、台所のお供に。また、針やピンなどを拾う時にもご利用いただけます。
全長(mm)110
刃長(mm)約38
材質刃部:ステンレス、柄部・キャップ:ABS
材質(刃)ステンレス
手芸・工芸・園芸と巾広く使える、ホビー用に最適な万能タイプのはさみです。刃元にギザ刃付ですのでワイヤー切りにも対応します。ステンレス製でサビにくく、丈夫なはさみです。
全長(mm)約175
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)約62
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切れにくい毛糸も楽に切れるように仕上げた、スレンレス製手芸はさみの高級品です。
ハンドバックの中にも1つ入れておきたいはさみです。
全長(mm)90
刃長(mm)約30
材質ステンレス
1丁
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
刃先部を細く、鋭利に仕上げています。
サイズも小さく細かなカットに便利なパッチワークに最適なはさみです。
全長(mm)135
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1丁
¥859
税込¥945
翌日出荷
高精度に仕上げました。手芸~事務用に繊細なシルキーな切れ味をお楽しみ頂けます。カラフルなバリエーションでお好みの色が選べます。
全長(mm)約170
刃長(mm)約65
材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄部:ABS樹脂
関連キーワード
1
2
次へ