凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す
極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。
ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適!
マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。
しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。
深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK
<マイクロカレントとは?>
人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ
セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21
本体質量(g)約75
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す
そんなあなたにBeapro(ビープロ)04でリガメントフェイシャルがオススメ
リガメントは顔の表情筋・脂肪・皮膚を支えています。このリガメントが弱まると、骨と表情筋の接合が弱まり、重力に引っ張られたお顔が深刻になります。『ビープロ3D美顔ローラー』でリガメントをほぐし、強化することでお肌のハリ艶ケアをしましょう。
マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。
しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。・防水仕様でお風呂でもOK
<マイクロカレントとは?>人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ
セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約98×55×30
本体質量(g)約122
1台
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。
用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。
材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン
色レッド
質量(g)39
サイズ(mm)55×33×126
1個
¥719
税込¥791
11日以内出荷
とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア
192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激
気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。
コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。
ビッグトルネードローラー
螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。
ダブルボール
生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。
高い熱伝導
ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。
非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。
ウェーブフォルム
軽い力で効率よくほぐせる!
色シルバー
寸法(cm)2.5×3.3×14.2
質量(g)100
材質ローラー:銅合金ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)
1個
¥3,190
税込¥3,509
5日以内出荷
マイクロカレント(微弱電流)とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。マイクロカレントと組み合わせることで心地よいトリートメントとハリのある柔らかな肌を作ります。
付属品取扱説明書(保証書付)
電源ソーラーパネル 150mA
本体質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×48×163
保証期間1年
1個
¥3,690
税込¥4,059
4日以内出荷
世界で初めてテラタイトを使用した美波動ローラー。テラタイト効果で肌のくすみや浮腫みをなくし美肌・小顔に導く。テラタイト(純度99.9999%以上の人工鉱石)から放出される遠赤外線を含むテラヘルツ帯のエネルギーにより高い即効性を発揮。テラヘルツは、透視波長となりお肌の深部(脂肪や動脈静脈のある皮下組織)へ浸透(赤外線よりも浸透)することで、細胞レベルでの活性化と正常化にはたらきかける。テラタイトはケイ素(ケイ石)からできている人口鉱石。1秒間に1兆回の振動波動を半永久的に放射することで人間が持つ波動を共鳴し、細胞の活性化やリンパの流れ、血流を促進。48面体のダイヤモンドカットのローラーが、お顔の細部にフィットするように設計。大きさの違うローラーを個別に回転させることで美波動とマッサージ効果を最大限に高める(実用新案を取得)。優れた熱伝導性で「瞬温・瞬冷」トリートメント。ローラーを温めることにより、筋肉や皮膚をリラックスさせ、血流やリンパの流れをさらに促進。冷やすことによって筋肉や皮膚を引き締め、リフトアップとお肌のキメを整える。【テラローラーの優れた機能性】テラタイトは、鉱石なので錆びたりせず効果は半永久的。耐水性に優れているので、お風呂での使用が可能。鉱石なので、金属アレルギーの方も安心して使用可能。
用途フェイスローラー、美顔ローラー、ポイントケア。テラ鉱石、テラヘルツ、超振動波。
材質テラタイト(高純度ケイ素結晶鉱石)、ステンレス、亜鉛合金
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×1.2×9.5
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×75
仕様鋼ベアリング入り
幅(mm)75
ローラー径(Φmm)35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本製品は、3Dローラー・マイクロカレントEMS・振動の3つの機能を備えた美容ローラーです。顔も体も全身くまなく引き締めケア。毎日15分間、お肌の上でコロコロ転がすだけで、きゅっと引き締まった肌へと導きます。EMSは9レベル、振動は5レベル調整可能です。テーマはポップ&エレガントで、ミラーボールのようにきらびやかなローラー&ネオンディスプレイです。電源をONにすると、レベル各ボタンがネオン風にLEDが光り、とてもおしゃれとなっています。
用途・頬、顎、デコルテ、腕、胸部、お腹、ウエスト、太ももなどに。
付属品USBケーブル
質量(g)190
寸法(cm)9×16
バッテリー3.7V1800mAリチウム電池
定格出力電力(W)2
充電時間(時間)6
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
美容ローラーと、プロ用漢方マッサージ器具の「グアシャ」を組み合わせた美容マッサージャーです。360度回転するローラーでリアルなマッサージの感覚を再現し、思いのままに体の全部位に均一にマッサージができます。市場既出の漢方美容器具「カッサ」のさらにプロ仕様な「グアシャ」を模した形状となっており、この複雑な形状が、よりよいマッサージ感覚を提供します。本製品の先端の枝分かれしている部分を目元に当てると、より快適なマッサージを体感できます。エステティシャンによるマッサージの補助器具としてプロの美容マッサージとしても十分活用できます。フェイシャル・目元ケア・ウエスト・太もも・二の腕・デコルテなどに。
用途・フェイシャル、目元ケア、ウエスト、太もも、二の腕、デコルテなどに。
質量(g)160
寸法(cm)14.7×3.7×1.8
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
3段階の振動とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。バイブレーションと組み合わせることで固くなった脂肪に対して効果的にアプローチ。心地よいタッピングがハリのある柔らかな肌を作ります。
付属品単4形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)
電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×2本)
本体質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×42×160
保証期間1年
1個
¥4,590
税込¥5,049
4日以内出荷
2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)
アズワン品番65-1332-68
1個
¥2,271
税込¥2,498
3日以内出荷
大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。
直径35ミリ×4つの大きめボール
人間工学に基づいたハンドルデザイン
電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる
転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり
幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア
電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。
日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質亜鉛合金・ABS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×83×84
本体質量(g)約311
保証期間1年
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
ダメージに負けない力を育むエイジングケアとしておススメ
乾燥地帯で育ったアルガンの木の実から抽出されるオイルです。高保湿効果のあるオレイン酸が豊富で、環境によるダメージから肌や髪を守るハイクラスなオイルです。
用途スキンケア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30mL)
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法。知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…。いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード。水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えます。Step2 イオン導出~Cleansingモード。深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)。Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモード。クリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。
セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1
材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約1.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21
本体質量(g)約113
入力DV5V
連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約2
1台
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
凹凸ローラーのマッサージ効果でセルライトにアタック!ハンドルを持って、適当な圧力を加えながらローラーを回転させるだけ
材質【取手】ABS樹脂、【ローラー】ポリプロピレン
寸法(mm)930×670×50
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
気になる部分を簡単コロコロストレッチ!筋肉のコリをほぐす!
アーチ状のローラーがカラダにフィット!凹凸ローラーで心地よい刺激!
材質ローラー、グリップ:熱可塑性エラストマー(ポリスチレン系)
直径×長さL(Φmm×mm)67×360
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
内容版画・彫刻刀
ローラ径(Φmm)70
科目図工
ご自宅で手軽にできる多目的ストレッチャー。これ一台で硬くなった後背部の筋肉に働きかけ、様々な部位をストレッチ&シェイプアップ。180度反転で足裏用のローラーに早変わり。足裏刺激:突起が心地良く足裏を刺激!。角度4段階調整。後背部ストレッチ&足ポイント刺激。本体を裏返して、高さ2段階調整 首筋ストレッチ・背筋ストレッチ。こんな方にオススメ:姿勢が気になる方・体が硬くなっている方・運動不足の方・ストレス解消に
付属品ローラー、かかと用保護シール
材質ポリプロピレン、エラストマー、紙
質量(g)約837
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.2×32.1×12
1個
¥3,598
税込¥3,958
12日以内出荷
世界に類のない美顔ローラー。テラタイト効果で肌のくすみや浮腫みをなくし美肌・小顔・ボディの引き締め&リラックス効果を実感。テラタイト(純度99.9999%以上の人工鉱石)から放出される遠赤外線を含むテラヘルツ帯のエネルギーにより高い即効性を発揮。テラヘルツは、透視波長となりお肌の深部(脂肪や動脈静脈のある皮下組織)へ浸透(赤外線よりも浸透)することで、細胞レベルでの活性化と正常化にはたらきかける。テラタイトはケイ素(ケイ石)からできている人口鉱石。1秒間に1兆回の振動波動を半永久的に放射することで人間が持つ波動を共鳴し、細胞の活性化やリンパの流れ、血流を促進。48面体のダイヤモンドカットのローラーが、お顔や体の複雑なラインにフィットするように設計。大きさの違うローラーを個別に回転させることで美波動とマッサージ効果を最大限に高める(実用新案を取得)。優れた熱伝導性で「瞬温・瞬冷」トリートメント。ローラーを温めることにより、筋肉や皮膚をリラックスさせ、血流やリンパの流れをさらに促進。冷やすことによって筋肉や皮膚を引き締め、リフトアップとお肌のキメを整える。【テラローラーの優れた機能性】テラタイトは、鉱石なので錆びたりせず効果は半永久的。耐水性に優れているので、お風呂での使用が可能。鉱石なので、金属アレルギーの方も安心して使用可能。
用途フェイスローラー、ボディローラー、美顔器。テラ鉱石、テラヘルツ、超振動波。
材質テラタイト(高純度ケイ素結晶鉱石)、アルミ合金
色パールホワイト
質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.1×2.1×17
1個
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
「エア・温め・振動」機能
7モードの組み合わせが楽しめます
選べる5/10/15分タイマー
お好みの音楽を聴きながらリラックス空間に
付属品ACアダプター、イヤホン、USBケーブル
色ホワイト
質量(g)510
電源(V)100~240単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×103×80
対応海外:○
1台
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)60×30×2.3t
関連キーワード