33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(90mL)
899 税込989
翌々日出荷

130余年の超ロングセラー!ニキビといえば美顔水シリーズから男性のためのニキビ用化粧水。有効成分ピオニン(感光素201)がニキビの原因菌を殺菌。男性に多い赤ニキビに効果を発揮します。有効成分サリチル酸が古い角質をやわらかくし、やさしく除去。毛穴づまりをケアし、ニキビのできにくい素肌に整えます。ひげそり後の敏感肌を考えた処方。医薬部外品。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90mL)
899 税込989
8日以内出荷

消炎成分配合でニキビのはれ・赤みを防ぎます。 殺菌成分配合でニキビのもとになるアクネ菌をしっかり殺菌します。 きめ細かな泡がお肌をしっとりなめらかに洗いあげます。 保湿成分ヒアルロン酸・アミノ酸がお肌にうるおいを与えます。
シリーズファーマアクト 性別男性用、女性用 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
359 税込395
当日出荷

ヒアルロン酸とコラーゲンが、お肌にうるおいやハリを与えます。さらにファンデーションの効果でお肌をほんのり色づけ、明るく自然な肌に仕上げます。
1個(150mL)
699 税込769
翌日出荷

わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ 角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40 本体寸法(mm)155×73×Φ58 本体質量(g)173 吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min 対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL 使用給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
36,000 税込39,600
3日以内出荷

バスタイム中、肌にふれつづける水。
仕様グリップねじ種類:G1/2 付属品K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書 材質ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム 寸法(mm)84×136×244 質量(g)約345 アズワン品番65-8302-54
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160 幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g)162 切替方式無段階 接続G1/2 吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ゴリゴリ感のない黒と白のダブルスクラブで洗う、スキンケア発想の洗顔料です。毛穴の大きさに合ったスクラブを採用。黒スクラブは毛穴の奥の汚れまで吸着、白スクラブは、肌にまとわりつくベタベタ皮脂をしっかり洗浄します。毛穴の奥まで爽快!洗い上がりは、肌つるつる。メントール(清涼成分)配合。肌を清潔にして、ニキビを防ぎます。爽快なシトラスグリーンの香り。
シリーズビオレ 性別男性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1本(130g)
359 税込395
当日出荷

キメ細かい泡で出てきて、シェービングまで一気にできる、スキンケア発想の洗顔料です。手では作れないもちもち泡がワンプッシュでできあがり!泡が汚れ・アブラをしっかり浮かせるから、手で強くこすらなくても、やさしくさっぱり洗いあげて、肌つっぱらない。保湿成分配合。肌を清潔にして、ニキビを防ぎます。やさしいマイルドシトラスの香り。
シリーズビオレ 性別男性用 洗顔タイプ泡ポンプ
1個(130mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。 毎日のしみ予防に。
シリーズメラノCC 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(170mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。 ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。 かさつきがちなお肌にもたっぷりうるおいを補給。みずみずしくキメ細かいお肌に整えます。 大容量なので、お風呂上がりなど全身にたっぷりとお使いいただけます。 お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。
タイプ本体 大容量 シリーズ麗白ハトムギ
1個(1000mL)
699 税込769
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)充電式 温冷美顔器
毛穴の目立たないうるつる素肌へ。普段の洗顔だけでは落ちにくい毛穴に残った微細な汚れを、イオンの力で引き出す。電気の性質を利用して表面だけでなく角質層まで浸透させ、保湿状態をより長く持続させる。クレンジングモード、保湿ケアモードにHOT(温め)機能をプラスすることで、肌が温まり毛穴が開き汚れが落ちやすく、美容成分が浸透しやすい状態になる。美容成分を角質層の隅々まで届けヒンヤリ冷やすことで毛穴を引き締め、浸透させた成分を成分をお肌に閉じ込める。分かりやすい液晶表示。お肌にやさしいチタンコーディングヘッド。
用途チタンコーティング、美顔機、冷却、引き締め、肌、毛穴ケア、毛穴に。 材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、ヘッド/ステンレス(チタンコーティング)、コットンカバー/ポリカーボネート 質量(kg)0.15 ホワイト 消費電力(W)5.5 電源充電式AC100~240V国内・海外兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×195 電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)3 使用時間(時間)0.5
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着
仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分 アズワン品番65-1332-93
1個
2,745 税込3,020
3日以内出荷

スクラブ効果で肌表面だけでなく毛穴の奥のアブラ・汚れ・古い角質までも根こそぎ取り除く。
シリーズギャツビー 種類パーフェクトスクラブ 性別男性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個
379 税込417
当日出荷

『オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水』は、本体内部のオモリが上下左右に回転することにより、遠心力を発生させ効率良くエクササイズができます。日常生活では鍛えられない口輪筋をはじめとしたあらゆる表情筋に負荷を与えて効率よく鍛えることができるので、衰えた表情筋により、境目のなくなったフェイスラインや垂れ落ちた頬やホウレイ線、二重あごもスッキリさせます。バスタイムでも使える防水仕様(IPX7取得)でいつでもどこでも気軽に使えます。1日3分間のフェイシャルエクササイズで老け顔に見える、たるみ、二重あごをスッキリとした若々しい小顔にすることができます。
用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。 セット内容本体、マウスカバー、単4形乾電池×2 シリーズオムニ 寸法(cm)直径7×7.5 防水性IPX-7
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うるおい美容液ニュートリアムモイスチャー(ステアリン酸、グリセリン美容液(うるおい成分))配合量アップ(メーカー従来品比較)。しっかり洗いながら、肌の奥(角質層)までうるおいをチャージ。うるおって、キメの整った肌に。ナチュラルなホワイトフローラルの香り。
シリーズダヴ 性別女性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(30g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。もちもち泡で洗顔後もしっとり透き通るようなみずみずしい素肌へ。*保湿成分 ハトムギエキス&ヒアルロン酸配合で、お肌にうるおいを与えます。*きめ細かな弾力泡が、お肌をやさしくすべすべに洗いあげます。
シリーズ麗白 性別女性用 洗顔タイプ泡ポンプ
1個(150mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。 お肌の悩みを4つの機能でサポート。 <EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。 <RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。 <エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。 ※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。 <LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。 USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。 4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。 持ちやすいデザイン設計。 2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。 セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ 消費電力(W)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38 本体質量(g)約71 入力DV5V 連続使用時間(時間)約1-2 使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh 充電時間(時間)約2-3(フル充電)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷

毛穴の奥までしっかり洗浄、超爽快!炭配合洗顔スクラブ。
シリーズマンダム 性別男性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(100g)
299 税込329
当日出荷

美顔水のあとの保湿ケア。 W有効成分配合!ニキビ・肌あれ対策しながらしっかり保湿&美白ケアができる高機能保湿ジェル。 美容液成分たっぷりの高浸透ジェルが、炎症を抑えニキビ・肌あれを防ぎながら、ニキビ跡の色ムラもケア。 ニキビの元にならないよう絶妙な水分油分バランスで処方設計。 しっとりうるおうのにべたつかない。みずみずしい白花のまったり落ち着く香り。
1個(45g)
999 税込1,099
8日以内出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1万粒のミクロスクラブで洗う、スキンケア発想の洗顔料です。 洗っているうちに細かくなっていくスクラブだから、繊細な洗い心地。毛穴の奥から小鼻のキワ、肌のすみずみまでしっかり洗浄します。 洗い上がりはスッキリするのに、肌つっぱらない。肌を清潔にして、ニキビを防ぎます。 メントール(清涼成分)配合。
シリーズビオレ 成分水、ソルビトール、ミリスチン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、ラウレス-4カルボン酸、エチルヘキシルグリセリン、水酸化K、コーンスターチ、セルロース、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、パルミチン酸、フルオロケイ酸(Mg/K)、(マレイン酸/ビニルアルコール)コポリマーNa、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、メントール、ポリクオタニウム-7、ポリクオタニウム-39、PEG-6、PEG-65M、酸化チタン、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料 香りマイルドシトラス 性別男性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
359 税込395
当日出荷

1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔 イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。 業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。 メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。 オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます! 従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。 シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1 材質ABS・亜鉛合金 消費電力(W)約15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31 本体質量(g)約263 入力DC9V/1.0A 連続使用時間(分)約40(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh 保証期間1年 使用環境温度(℃)15~30 充電時間(時間)約2.5
1台
41,900 税込46,090
翌々日出荷

浮かせて衛生的!フィルムフックで簡単に取り付けできるソープディスペンサー収納トレー。ソープディスペンサーもお 好みの高さに収納可能。浮かせられるのでお掃除もラクラク!プッシュタイプのディスペンサーも収納可能。毎日使う 美顔器や化粧水の置き場所として。小物の一時置きとしても。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 付属品クッション×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約160 シリーズタワー 耐荷重(kg)約1.5 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10.2×10.2×8(フィルムフック含まず) 内寸(cm)トレー部:約W9.8×D9.5
1個
1,600 税込1,760
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。5+1カットシステム。プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。夕方まで、ツルスベ肌続く。シェーバーのヘッドを替えて美顔器に。化粧水浸透テクノロジー。ブラウンだけのアルコール洗浄。洗浄器で新品のような剃り味を18カ月キープ。水洗いで落ちない皮脂汚れも除去。
メタリックシルバー
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く』は、水でお肌の汚れを落とす、1台3役のピーリングマシンです。エステで人気のウォーターピーリング美顔器となっています。小鼻の角栓や毛穴の黒ずみ汚れが気になる方におすすめです。超音波の細かい振動で塗布した水をミスト状にし、細かなミスト粒子が毛穴に入り込んで、汚れを取り除いたり、余分な角質を浮かび上がらせて吹き飛ばします。「ピーリングモード」をはじめ、美容液の浸透を促す「イオン導入モード」、イキイキとした顔印象へ導く「リフティングモード」の3種類のモードを搭載した美顔器です。
用途お顔の角栓、黒ずみが気になる方、お顔の乾燥、毛穴が気になる方、お使いの化粧水の効果を上げたい方、お顔のたるみ、ほうれい線などが気になる方に。 セット内容本体、ACアダプター シャンパンピンク シリーズオムニ 使用時間(分)60 寸法(cm)6×3.5×16 充電時間(分)90
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

温冷+イオン導入/導出でもっちり潤い肌。温冷差約30℃ のHSP(ヒートショックプロテイン)を活用した美顔器。コットンを付けたらお使いの化粧水を含ませて、温め+イオン導出で開いた毛穴から汚れを吸着。キレイになった肌にイオン導入でお使いの美容成分を導入。シートマスクの上からもお使いいただけます。仕上げに冷却モードで肌を引き締めて成分をシッカリ閉じ込めます。使用直後にモッチリ潤い肌を実感することができます。USB充電式。
仕様可動時間:約25分 付属品充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 電源USB充電式 本体質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×37×153 保証期間1年 充電時間(分)約100
1個
8,990 税込9,889
4日以内出荷

GK000044GY01 マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅 寸法(mm)44×155×32(本体のみ) 質量(g)約111(本体のみ) 機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)700 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,500 税込9,350
7日以内出荷

温め+細かいシリコン毛の振動で毛穴の汚れをオフ。入浴時の洗顔におすすめの洗顔美顔器。約40℃の温熱プレートで肌を温めて、7000回/分の振動と細やかなシリコンブラシが肌の汚れを落とします。防水規格IPX6相当なので入浴中にお使いいただけます。USB充電式、スタンド付き。
仕様可動時間:約60分 付属品充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付) 電源USB充電式 本体質量(g)107 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×40×106 保証期間1年 充電時間(分)約140
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

「美肌作り」は、あなた次第!洗顔、リフトケアが1台で可能。ブラシ型ヘッド採用美顔器「ソワン クレール」。イオンと音波振動で毛穴すっきり!泡立てた洗顔料に微弱な電気の力も加え、洗顔をサポート。手のひらサイズで使いやすく、しかも防水ですのでお風呂でも使用可能。清潔さを保って使用できます。
仕様●本体サイズ:約W67×H67×D58mm●重さ:約170g●本体材質:ABS樹脂、導電性シリコーン(ブラシ部)●電源方式:充電式(コード長さ約1m(Type-Aコネクタ式専用充電コード))、搭載電池Li-ionバッテリー(3.7V/600mAh)●※USB充電器は同梱されておりません。充電の際は、市販の5V1Aタイプのものをご使用ください。
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法。知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…。いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード。水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えます。Step2 イオン導出~Cleansingモード。深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)。Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモード。クリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。 セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21 本体質量(g)約113 入力DV5V 連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
8,190 税込9,009
翌々日出荷

ビューティフルエンジェル美ルル b2ボトル 50g
収穫してから4ヶ月経っても腐らない「ウトビラー・スパトラウバー」。スイスで長期保存に向くように品種改良されたもので、b2にはこのリンゴから採取した幹細胞エキスを配合しています。 リンゴ幹細胞エキス以外にも、ヒトオリゴペプチド・コエンザイムQ10・プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミンC誘導体・植物系エキスなど、美容に良いとされる成分をふんだんに配合しています。
仕様●内容量:50g●全成分:水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、ヒアルロン酸Na、リンゴ果実培養細胞エキス、キハダ樹皮エキス、キサンタンガム、レシチン、リン酸アスコルビルMg、ユビキノン、グルコシルヘスペリジン、エタノール、マンニトール、マグワ根皮エキス、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒトオリゴペプチド-1●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、モイスチャージェルを美顔器のヘッドに乗せ、お顔全体に美顔器をすべらせ浸透させます。その後はクリームを塗るなど通常の化粧水後のケアを行います。●使用上の注意:お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめいたします。使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け、(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番67-8046-63
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

関連キーワード