用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS304
幅(mm)102
厚さ(mm)2
色ヘアーライン
高さ(mm)101.6
縦(mm)101.6
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
芯棒を引き抜くことができます。
用途科学機器、防災設備
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード