「羽 ピンク」の検索結果

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルケイ(国際化工)花短冊 羽反り深皿
温冷配膳車にも対応。ハーフサイズ食器も揃い省スペース性能が進化。 温かさを感じさせる、優しいピンクの帯柄に、かわいらしい小花をあしらったデザインは、どなたにも親しみやすく、毎日の食膳を明るく彩ってくれます。
形状 食器の種類和食器 花短冊 容量(mL)350 直径(Φmm)162 高さ(mm)31 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
729 税込802
5日以内出荷

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm
用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g ピンク
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
1本(300mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 動画あり
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所屋内外兼用 特性つやあり 種別水性つやあり 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
1缶(84mL)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
用途飛来落下物用・墜落時保護用 ヘルメット:TRホワイト(遮熱) 出力電源:USB A 5V/1A 入力電源:USB type-B 5V/1A 充電時間約5 容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鶴の中にもう1羽鶴が入ってる?オリエステルおりがみならではの不思議なおりがみです。鶴を折れる方なら誰でもできる!折り方付きで12羽作れるセットです。
セット内容不透明タイプ:ピンク 1枚/黄 1枚/水色 1枚、透明タイプ:透明12枚 ピンク、黄、水色、透明 寸法(cm)15×15
1冊
359 税込395
翌々日出荷

■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚 特性速乾 主成分水ウレタン樹脂 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ 希釈剤 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、サビドメ 主成分シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー
種別パーカー
1枚
3,590 税込3,949
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

軽く羽織れてデイリーユースに最適。 襟元のファスナーカバーや、UVカットもうれしいポイント。
混率(%)ポリエステル100 素材メッシュ
1枚
3,380 税込3,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

花のような水彩タッチ柄。リボン結びでも、サイドでミニスカーフとしても使える2wayリボンスカーフ。可愛いリボン結びは、羽が2枚の方を左側にして着用します。ミニスカーフは、スカーフをループに通し、形を整えます。(スカーフループ付きアイテム専用)羽が2枚の方を下向きで着用します。
混率(%)ポリエステル100 機能2WAY 生地合成繊維
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天使の羽でなでられているような柔らかい肌ざわりと、たっぷりした泡立ちのボディタオル。 ふわふわパイルで柔らか、優しい洗い心地です。
使用場所浴室 材質ポリエステル65%、綿35% ピンク 種類タオル 寸法(cm)約20×88
1個
650 税込715
6日以内出荷

天使の羽つき!もこもことした形が愛らしいスタイ。赤ちゃんのお肌に触れる部分は綿100%。吸水速乾生地使用。洋服が汚れにくい2枚仕立て。スナップボタン仕様でワンタッチ装着
用途よだれかけ、スタイとして。前掛け/ビブ/ベビービブ/エプロン/吸水速乾/おしゃれ/かわいい/可愛い/羽/天使 材質表地・羽根:ガーゼ、裏地:パイル 首廻り(cm)約30
1枚
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。
付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ 材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他 寸法(mm)42×105×212 質量(g)145 入力DC5V/0.5~1A 連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
1個
1,180 税込1,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 風量4段階 標準持続時間(h)12 充電時間(時間)3~5 バッテリー容量(mAh)5000
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

176-ST 浴室の強力パウダー洗浄剤 アイオン 動画あり
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、ふりかけてブラシでこするだけ!浴室の強力パウダー洗浄剤(専用ブラシ付)。汚れがつるんと剥がれ落ちる!皮脂汚れ・石鹸カス・黒ズミ・ピンクヌメリを除去、除菌効果があるので、衛生的。水キレよく、普段のお掃除がラクになる!。一般的に粉末洗浄剤は有効成分をギュッと濃縮しているから、液体洗浄剤に比べて洗浄力が強い!。ガンコな汚れには直接振りかけて日常の汚れには水(またはぬるま湯)で薄めて使えるから経済的!。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRP素材含むプラスチック製品
用途浴室の床・壁・小物、洗面台の洗浄 付属品専用ブラシ 成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 液性アルカリ性
1本(280g)
1,798 税込1,978
当日出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-80 撃投ジグエアロ80
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンク タイプルアー 号数1
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-80 撃投ジグエアロ80
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー タイプルアー
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)GJA-40 撃投ジグエアロ40
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンクグロー タイプルアー 号数10
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-40 撃投ジグエアロ40
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ブルーピンク タイプルアー 号数3
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-95 撃投ジグエアロ95
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー タイプルアー
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)GJA-95 撃投ジグエアロ95
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー タグピンク・ホットリップ タイプルアー 号数54
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-40 撃投ジグエアロ40
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー タグピンク・ホットリップ タイプルアー 号数54
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フリーコート アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントフリーコート
エコ商品
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内 種別水性半つや 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 使用後の手入方法用具:水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)GJA-95 撃投ジグエアロ95
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンク タイプルアー 号数1
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-40 撃投ジグエアロ40
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンク タイプルアー 号数1
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-95 撃投ジグエアロ95
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンクグロー タイプルアー 号数10
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-80 撃投ジグエアロ80
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンクグロー タイプルアー 号数10
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-60 撃投ジグエアロ60
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンクグロー タイプルアー 号数10
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-60 撃投ジグエアロ60
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ピンク タイプルアー 号数1
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJA-60 撃投ジグエアロ60
「飛びに」特化した。それがエアロ。飛びの理由は、矢羽のように空気抵抗を整流する「エアロアイ」。リアウェイト効果とあいまって、潮目やナブラまで圧倒的なキャストフィールを実感できます。そして、軽いジャークでもよく動くハイアピールタイプです。誰にでも使いやすく、ジャークパターンも選びません。側面のスリットグローは、カラーによって有無があります。その他、詳しい製品紹介やテクニック・フィールドなどにつきましては、撃投サイトをご覧ください。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー ブルーピンク タイプルアー 号数3
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷