アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・通信料2年間無料の e-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応(2019年9月時点)。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI
寸法(mm)121.3×54.4×13.2
質量(g)115
材質ポリカーボネート、Asahiガラス
画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル
仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。
プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit
バッテリー容量(mAh)2200
充電時間(時間)約2.5
連続使用時間(時間)約6
待ち受け時間(時間)約300
ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD
周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)
Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
充電電圧(V)(入力/本体)5まで
充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4
出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5
動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)
保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)
対応104言語(2019年9月現在)
セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン
RoHS指令(10物質対応)対応
世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。高い音声翻訳精度。世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。多彩な利用シーン。国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。優れたUX。長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。ユーザビリティを追求した充実機能。【タッチフリー翻訳】。画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。【カメラ翻訳(全50言語に対応)】。カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。【オフライン翻訳】。事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳。機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応。【対面翻訳】。画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。<利用シーン>。豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応。音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書
寸法(mm)約56.5×140.6×10.4
色ブラック
本体質量(g)約129.5
センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター
充電時間1.5時間で100%充電
電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池
カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵)
電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5
スピーカーカスタムスピーカー
バッテリー容量(mAh)2000
プロセッサー8core CPU
画素数500万画素
スクリーン5.05インチ(22:9)
外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0
内蔵マイクU型4マイクアレイ
ストレージ2GB+16GB
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
高速翻訳エンジンと「751万語」の辞書で、ワンクラス上の高品質翻訳を提供する(英<=>日)翻訳ソフト。上位製品「トランサーシリーズ」の高精度翻訳エンジンとフル仕様専門語辞書、専門語辞書カラー表示機能で訳質大幅アップ。751万語(基本語辞書331万語:英日124万語/日英207万語、専門語辞書420万語:英日202.6万語/日英217.4万語)の辞書を収録。新たに8分野の専門語辞書を収録。ビジネス分野から科学技術分野、更に新分野の専門語辞書を網羅。ホームページ翻訳、メール翻訳、オフィスアドイン翻訳、PDFダイレクト翻訳、キャプチャ翻訳、訳振りパッド、三面翻訳エディタ等を装備。文字認識OCRソフト最新版「CROSS OCR V4」を新搭載。さらに、Windows10、Office2016、Office365、IE11にも対応。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1 (32bit/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク1.6GB以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
次世代音声翻訳機「Mayumi 4」は、旅行、ビジネス、日常生活でのコミュニケーションを革新する多機能翻訳機です。この製品は、オンラインで139言語、オフラインで17言語に対応する音声入力翻訳機能を提供し、ユーザーがリアルタイムで翻訳を行う際に非常に便利です。さらに、音声入力の翻訳だけでなく、カメラ翻訳(文字翻訳)も搭載し、オンラインで75言語、オフラインで41言語に対応。書かれた文字を瞬時に翻訳し、標識やメニュー、案内板などを簡単に理解することができます。「Mayumi 4」の優れた点は、その高精度な翻訳機能です。精密な言語処理能力を誇り、旅行先やビジネスシーンでのコミュニケーションを円滑に進めることができます。また、グループ翻訳機能や言語学習機能も搭載されており、学習者にとっては、日常的に使用して言語スキルを向上させる手助けをします。これにより、単なる翻訳ツールを超え、言語学習のサポートにも活用できます。「Mayumi 4」は、操作性にも優れたタッチパネルを搭載しており、翻訳結果をすぐに確認でき、簡単に操作できます。さらに、長時間使用できるバッテリーが搭載されており、旅行や長時間のビジネスミーティングでも安心して使用することができます。また、月額維持料金なしで使用できるグローバルデータ通信SIMが同梱されており、海外での通信費用を気にすることなく使用可能です。「Mayumi 4」は、使いやすさ、精度、機能性を兼ね備えており、あらゆるシーンでの活用が期待できる製品です。
1個
¥32,880
税込¥36,168
9日以内出荷
112言語を双方向に翻訳可能なビジネス音声翻訳機
10インチ高視野角IPSパネル採用。大画面設計で見やすく、操作も簡単
サイネージとして自動的に動画再生や画像のスライドショー機能が利用可能
WifiやLANネットワーク環境に柔軟に対応
大容量バッテリー内蔵で、長時間の使用も安心。
モニターへの外部出力などの高い拡張性で様々なニーズに対応
セット内容翻訳機本体/充電用ACアダプター/取扱説明書/保証書
寸法(mm)160×244×110
色ホワイト
質量(g)850
電源5V 3A
機能サイネージ機能(動画再生・静止画スライドショー)
メモリーDDR3 2GB
ディスプレイ10.1インチ 1920×1200 IPS液晶
プロセッサー(GHz)最大1.8
バッテリー電圧(V)3.8
スピーカー8Ω 2W × 2 内蔵
取得規格技術適合・PSE
バッテリー容量(mAh)8000
OSAndroid 7.1.2
プロセッサーRockchip RK3288, Cortex-A17, Quad-Core 64bit
言語表示112言語
USBポート数USB2.0 × 1(データ転送用)、USB2.0 × 1
タッチパネル方式静電容量10点マルチタッチスクリーン
Bluetooth4.1
映像出力HDMI × 1 (HDMI1.4・HDCP2.2)
内蔵マイク2
ストレージ32GB (システムで約7GB使用します)
有線LAN10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥36,300
税込¥39,930
当日出荷
実務翻訳での利用を想定した翻訳ソフト。収録辞書は合計838.7万語(基本語辞書370万語:英日131万語・日英239万語、専門語辞書468.7万語:英日224.1万語・日英244.6万語)。英文作成に便利な「日⇒英⇒日 三面翻訳エディタ」に加えて、「英⇒日⇒英 三面翻訳エディタ」を新搭載。PDF連続ダイレクトファイル翻訳機能も新たに搭載。文字認識ソフト「CROSS OCR V4」。OS Windows10、Office2019、Office356、IE11に対応。多くのユーザーニーズにお応えする新バージョンです。
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
ビジネスや観光、公共施設での多言語対応コミュニケーションをスムーズにするために設計された音声翻訳機です。世界121言語に対応し、双方向でリアルタイム翻訳が可能です。特に、7インチのデュアルタッチディスプレイを搭載しており、双方が同時に翻訳結果を確認できるため、視覚的にも非常に分かりやすく、迅速なやり取りが可能です。さらに、2つのBluetoothマイクを装備しているため、ハンズフリーでの操作が可能で、対面での円滑なコミュニケーションをサポートします。また、Wi-FiおよびLAN接続に対応し、常に安定したインターネット環境を提供。ネットワーク環境に合わせて最適な接続を選べるため、様々な場所での使用に適しています。
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
文章翻訳、ライブ翻訳、ボイスレコーダー、辞書検索など様々な機能が付いたペン型翻訳スキャナー。スマート録音・・文字起こしができるボイスレコーダー。会話を録音して文字起こしができます。音声とテキストデータを残せる便利な機能です。ライブ翻訳・・翻訳・読み上げができる通訳機能。その場でリアルタイムに通訳できる便利な機能です。ボタンを押しながら交互に会話すれば世界中の人と会話や接客、語学学習ができます。テキスト抜き書き・・文字をなぞってテキスト化。本・資料・契約書などの欲しい文字をなぞって記録できます。必要な部分だけ手軽に抜き出し可。厚みのある資料をスキャンするよりも簡単です。辞書検索・・英単語を読み取り、日本語などで意味を調べられます。お気に入り登録をして単語帳が作れます。
寸法(mm)146.5×31.6×14.3
質量(g)約78
画面サイズ2.98インチ(800×268)
メモリー容量8GB
レンズ0.3メガピクセル
スピーカー8Ω(1W)
データ転送(充電)USB Type-C
バッテリー容量(mAh)1050
使用時間約3時間
待機時間約130時間
使用環境温度(℃)0~45
言語表示【対応】57カ国語中国語(簡体、繁体、広東)、英語(アメリカ)、デンマーク語、ドイツ(ドイツ)、スペイン語(スペイン)、フィンランド語、フランス(フランス)、イタリア語(イタリア)、日本語、韓国語、オランダ語(オランダ)、ポーランド語(ポーランド)、ポルトガル語(ポルトガル)、ロシア語、スウェーデン語、オランダ語(南アフリカ)、インドネシア語、カタルーニャ語(スペイン)、チェコ語(チェコ共和国)、バスク語(スペイン)、フィリピン語(フィリピン)、ガリシアン語(スペイン)、クロアチア語(クロアチア)、アイスランド(アイスランド)、リトアニア語(リトアニア)、ハンガリー語(ハンガリー)、ノルウェー語(ノルウェー)、ルーマニア語(ルーマニア)、スロバキア語(スロバキア)、スロベニアン語(スロベニア)、ベトナム語(ベトナム)、トルコ語、ブルガリア語(ブルガリア)、セルビアン語、ウクライナ語(ウクライナ)、ヒンディーニー語、ボスニア語、エストニア語、アルバニア語、アゼルバイジャニ語、ベラルーシ語、セブン語、コルシカ語、エスペラント語、ハイチクロニー語、ネパール語、シンハラ語(スリランカ)、ジャワ語(インドネシア)、スワヒリ語(タンハニア)、モンゴル語(中国)、ウルドゥー語、マレーシア語(ブルネイ)、ウズベキラ語(ウズベック)、マケドニア語(マケドニア共和国)、マラティ語(インド)、ヒンディー語、※バージョンV1.0.22:中国語(広東語)、ヒンディー語の2カ国語が追加されました(55→57カ国語)、◎ 114カ国語対応のライブ翻訳、アイスランド (アイスランド)、アイルランド (英語)、アメリカ (スペイン語)、アメリカ (英語)、アラブ首長国連邦 (アラビア語)、アルジェリア (アラビア語)、アルゼンチン (スペイン語)、アルメニア (アルメニア語)、イエメン (アラビア語)、イギリス (英語)、イスラエル (ヘブライ語)、イスラエル (アラビア語)、イタリア (イタリア語)、イラク (アラビア語)、インド (ベンガル語)、インド (ヒンディー語)、インド (英語)、インド (タミル語)、インドネシア (サンダン語)、インドネシア (ジャワ語)、インドネシア (インドネシア語)、ウクライナ (ウクライナ語)、ウルグアイ (スペイン語)、エクアドルファルド (スペイン語)、エジプト (アラビア語)、エルサルバドル (スペイン語)、オーストラリア (英語)、オマーン (アラビア語)、オランダ (オランダ語)、ガーナ (英語)、ガイナ (英語)、カタール (アラビア語)、カナダ (英語)、カナダ (フランス語)、カンボジア (カンボジア語)、ギリシャ (ギリシャ語)、グアテマラ (スペイン語)、クウェート (アラビア語)、クロアチア (クロアチアン)、ケニア (英語)、ケニア (スワヒリ語)、コスタリカ (スペイン語)、コロンビア (スペイン語)、サウジ (アラビア語)、ジャマイカ (英語)、シンガポール (タミル語)、スウェーデン (スウェーデン語)、スーダン (アラビア語)、スペイン (スペイン語)、スペイン (カタロニア語)、スリランカ (タミル語)、スリランカ (シンハラ語)、スロバキア (スロバキア)、スロベニア (スロベニア語)、セルビア (セルビアン)、セントキッツ (英語)、タイ (タイ語)、タンザニア (英語)、タンザニア (スワヒリ語)、チェコ (チェコ共和国)、チュニジア (アラビア語)、チリ (スペイン語)、デンマーク (デンマーク語)、ドイツ (ドイツ語)、ドミニカ (スペイン語)、ドミニケ (英語)、トルコ (トルコ語)、ナイジェリア (英語)、ニカラグア (スペイン語)、ニュージーランド (英語)、ネパール (ネパリ語)、ノルウェー (ノルウェー語)、バーレーン (アラビア語)、パナマ (スペイン語)、バハマ (英語)、パラグアイ (スペイン語)、パレスチナ (アラビア語)、ハンガリー (ハンガリー語)、フィジー (英語)、フィリピン (英語)、フィリピン (フィリピン語)、フィンランド (フィンランド語)、プエルトリコ (スペイン語)、ブラジル (ポルトガル語)、フランス (フランス語)、フランス語 (スイス語)、ブルガリア (ブルガリア語)、ベトナム (ベトナム語)、ベネズエラ (スペイン語)、ベリーズ (英語)、ペルー (スペイン語)、ベンガル (ベンガル)、ポーランド (ポーランド語)、ボリビア (スペイン語)、ポルトガル (ポルトガル語)、ホンジュラス (スペイン語)、マレーシア (マレー語)、マレーシア (タミル語)、メキシコ (スペイン語)、モーリタニア (アラビア語)、モロッコ (アラビア語)、ヨルダン (アラビア語)、ラトビア (ラトビア語)、リトアニア (リトアニア語)、ルーマニア (ルーマニア語)、レバノン (アラビア語)、ロシア (ロシア語)、韓国 (韓国語)、中国 (北京語)、中国 (広東語)、中国 (繁体字中国語)、南アフリカ (英語)、南アフリカ (アフリカ語)、日本 (日本語)[※バージョンV1.0.22:フランス語(スイス)、リトアニア語(リトアニア)の2カ国語が追加されました(112→114カ国語)]
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
日本語と英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語の翻訳ソフト。基本語辞書(日→英欧241.8万語・英欧→日163.9万語)収録。アドイン翻訳機能により、WordやExcel、PowerPoint、欧州語ホームページの原文レイアウトを保持し翻訳。画像化された文字部分を翻訳できる「キャプチャ翻訳」機能、翻訳したい時に、いつでも使える「ワンポイント翻訳」機能、PDFファイルの翻訳を実行する「PDFダイレクトファイル翻訳」機能を搭載。さらに、Windows10、Office2016、IE11にも対応、各欧州語に対応したOCR文字認識ソフトも搭載。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1(32bit/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク1.5GB以上
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
POCKETALK S専用のケース(クリア)です。
アズワン品番65-0472-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
実務翻訳での利用を想定した翻訳ソフト。収録辞書は合計838.7万語(基本語辞書370万語:英日131万語・日英239万語、専門語辞書468.7万語:英日224.1万語・日英244.6万語)。英文作成に便利な「日⇒英⇒日 三面翻訳エディタ」に加えて、「英⇒日⇒英 三面翻訳エディタ」を新搭載。PDF連続ダイレクトファイル翻訳機能も新たに搭載。文字認識ソフト「CROSS OCR V4」。OS Windows10、Office2019、Office356、IE11に対応。多くのユーザーニーズにお応えする新バージョンです。アカデミック版。
1個
¥65,980
税込¥72,578
12日以内出荷
本書の企画・制作元であるトランスワード社の「技術翻訳基礎コース」講座で取り扱われた翻訳課題の解説集。
課題原文に対して複数の翻訳例を提示。それぞれについて分析を行い正しい翻訳文を導き出します。
技術翻訳に必要な知識とテクニックが各課題に散りばめられており、解説によって確実にノウハウを蓄積していきます。
仕様●サイズ:B5 / 191ページ●【学習内容】●▼短文の翻訳●▼機械の操作マニュアル●▼電気回路の説明文●▼自動車の修理マニュアル●▼工場の技術仕様書●▼自動車電話の説明文●▼工業製品のマニュアル●▼機械の調査レポート●▼フリーランスの必須スキル●▼翻訳語録●▼カタログ翻訳
アズワン品番67-4747-09
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
クリアで歪みが少ない高品質日本製素材採用。高精細ディスプレイに最適。
1個
¥5,437
税込¥5,981
9日以内出荷
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro
VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです
国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます
音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載
外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます
デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません
月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます
※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります
完全なオフライン:インターネット接続はいりません
いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます
高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します
かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます
PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます
多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています
<多様な利用シーンで活躍>
セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます
語学の反復学習などに最適です
※翻訳機能は搭載しておりません
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音
リアルタイムに文字を表示します
オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
色ブラック
記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc
容量(GB)32
言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語
本体寸法(mm)約117.5×46×15
本体質量(g)約99.6
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)
充電時間約1時間40分
付属品USB Type-Cケーブル
その他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)
仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
日本語と中国語(簡体字・繁体字)の方向翻訳ソフト。基本語辞書(日中36万語・中日23万語)、11分野の専門語辞書を収録。アドイン翻訳機能により、WordやExcel、PowerPoint、中国語ホームページの原文レイアウトを保持し翻訳可能。また画像化された文字部分を素早く翻訳できる「キャプチャ翻訳」機能、翻訳したい時に、いつでも使える「ワンポイント翻訳」機能、PDFファイルの翻訳を実行する「PDFダイレクトファイル翻訳」機能を搭載。さらに、Windows10、Office2016、IE11にも対応、中国語に対応したOCR文字認識ソフトも搭載。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1(32bit/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク900MB以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
「509.3万語」の辞書で、ワンクラス上の高品質翻訳を提供する医学分野の翻訳(英<=>日)に特化した翻訳ソフト。上位版医学専用翻訳ソフト『MED-Transer』に搭載の高精度翻訳エンジンと基本語辞書、専門語辞書、「南山堂医学英和大辞典 第12版」を標準装備し訳質アップ。クラス最大級の509.3万語(基本語辞書371.8万語:英日144.4万語/日英227.4万語、専門語辞書137.5万語:英日64.4万語/日英73.1万語)の辞書を収録。専門語辞書カラー翻訳機能、ホームページ翻訳、メール翻訳、オフィスアドイン翻訳、PDFダイレクトファイル翻訳、キャプチャー翻訳、ワンポイント翻訳、三面翻訳エディタ等を装備。文字認識OCRソフト「CROSS OCR V4」も搭載。Windows10、Office2016、Office365、IE11にも対応。
対応OSWindows 7 SP1/8/8.1/10 (32bit/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク1.2GB以上
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
日本語と韓国語の方向翻訳ソフト。基本語辞書(日韓47万語・韓日21万語)、14分野の専門語辞書を収録。アドイン翻訳機能により、WordやExcel、PowerPoint、韓国語ホームページの原文レイアウトを保持し翻訳可能。また画像化された文字部分を素早く翻訳できる「キャプチャ翻訳」機能、翻訳したい時に、いつでも使える「ワンポイント翻訳」機能、PDFファイルの翻訳を実行する「PDFダイレクトファイル翻訳」機能を搭載。さらに、Windows10、Office2016、IE11にも対応、韓国語に対応したOCR文字認識ソフトも搭載。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1(32bit/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク1.1GB以上
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
テクニカルライティングの実際をまとめた1冊。
マニュアル翻訳者向けのテクニカルライティング技術をまとめた書籍。
英文テクニカルライティングの基本的な考え方、文章スタイル、注意すべき用語の解説を中心に構成。
特に技術翻訳の初心者が苦労しがちな用語について平易かつ詳しい解説を行っており、技術翻訳の基本を理解できる内容となっています。
仕様●サイズ:B5 / 128ページ●【学習内容】●▼テクニカルライティングの基本●▼テクニカルライティングのスタイル●▼テクニカルライティングのテクニック●▼技術翻訳の用語●▼ワンポイント翻訳レッスン
アズワン品番67-4747-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種MITSUKIN AIクラウド翻訳機 速トーク
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種MITSUKIN AIクラウド翻訳機 速トーク
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語
付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1
寸法(mm)約125×62.26×14.8
色ブラック
本体質量(g)約166
電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間
記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg
バッテリー容量(mAh)2500
充電方式USB type-C充電(5V/2A)
プロセッサークアッドコア
画素数800万画素
録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit
外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2
ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。
マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。
ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。
簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。
スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。
調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146.5×31.6×14.3
質量(g)約78
画面サイズ2.98インチ
解像度800×268
容量(GB)8(メモリー)
レンズ0.3メガピクセル
使用環境温度(℃)0~45
スピーカー8Ω(1W)
バッテリーリチウムポリマー
バッテリー容量(mAh)1050
インターフェースBluetooth、Wi-Fi、USB Type-C
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時)
言語表示114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳
充電時間(時間)約4
連続使用時間(時間)約3
付属品充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正(中国語)
音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。微量計量時に適した応答性・安定性です。誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。
最小表示0.1mg
ひょう量(g)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)
計量皿寸法(Φmm)80
校正証明書一般校正
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45
校正証明書一般校正(英語)
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(英語)
外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正(英語)
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(英語)
最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式。あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ