カテゴリ

  • 手袋(20)
    • 溶剤用手袋(15)
    • 酸、アルカリ用手袋(4)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
入数
1・5・40・50・90
サイズ
L・LL・M・S・フリー
全長(cm)
26・30・33・37・40・41・60
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐アセトン 手袋」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入Shield Scientific
4,698税込5,168
1箱(50枚)
翌々日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分関連資料(1.61MB)耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト旭エンジニアリング
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”ダイヤゴム
3,398税込3,738
1双
当日出荷
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45ブラック入数(双)1機能耐透過性・耐溶剤性・防水性全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策手袋 ダイローブH40 DAILOVE静電気対策手袋 ダイローブH40DAILOVE
1,798税込1,978
1双
翌日出荷から翌々日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入Shield Scientific
8,770税込9,647
1箱(40枚)
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
表/レッド、裏/ホワイト全長(mm)300入数(枚)40仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25関連資料(0.76MB)
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入 Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入Shield Scientific
5,560税込6,116
1箱(90枚)
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
表/オレンジ、裏/ホワイト全長(mm)260入数(枚)90仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)0.14関連資料(0.76MB)
静電気対策手袋 ダイローブ320-33 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ320-33ダイヤゴム
2,998税込3,298
1双
当日出荷
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・作業性手袋厚さ(mm)0.95タイプソフト電気抵抗値102‐107Ω中指長(cm)7.8材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤手袋 ダイローブ224 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ224ダイヤゴム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
予約販売
ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)0.75入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム耐透過インナー手袋 ダイローブT1-Nダイヤゴム
4,998税込5,498
1セット(5双)
当日出荷
平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐透過性耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
L/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製) エスコL/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等サイズL全長(cm)33耐溶剤性メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等材質表:シリコン、裏:ポリエステルエスコ品番EA354DD-43厚さ(mm)1.15(裏地含む)
耐溶剤手袋 ダイローブ400 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ400ダイヤゴム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95全長(cm)26種別耐溶剤手袋入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤手袋 ダイローブH203-60 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203-60ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
H203の60cmタイプ 腕全体をカバーすることも可能。 活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。 撥水性に優れます。 樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。 使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。 特定溶剤*に対して耐性があります。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途ドライボックスでの作業に適します。 生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。 浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。 粘着物取扱に適します。サイズL仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm種別耐特定溶剤手袋材質シリコン厚さ(mm)0.75透明入数(双)1口径(Φmm)150全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐熱手袋 ダイローブH200-40 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。種別耐熱手袋材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
静電気対策手袋 ダイローブ330 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ330ダイヤゴム
2,498税込2,748特価
1双
当日出荷
ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
静電気対策手袋 ダイローブ320 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ320ダイヤゴム
2,298税込2,528
1双
当日出荷
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)0.95全長(cm)26
化学防護手袋GL-11-37 重松製作所化学防護手袋GL-11-37重松製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)37サイズフリー入数(双)1関連資料耐透過性
耐溶剤手袋 ダイローブH203 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203ダイヤゴム
6,998税込7,698
1双
当日出荷から4日以内出荷
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。 シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。 高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。 インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。 全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現 特定溶剤*に対して耐溶剤性があります ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.75全長(cm)30種別耐特定溶剤手袋材質シリコーン透明入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブH40ダイヤゴム
6,998税込7,698
1パック(5双)
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)5電気抵抗値103~106Ω
静電気対策手袋 ダイローブH4 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブH4ダイヤゴム
859税込945
1双ほか
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.1材質ポリウレタン
耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
耐溶剤手袋 ダイローブ20 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ20ダイヤゴム(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(5双)
当日出荷
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら