26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm)1100 横(mm)1100 最大充填質量(kg)2000
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

萩原工業耐候性大型土のう
RoHS
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうとして。 仕様排出口:1100mmΦ×800mm トラスコ品番464-1892 材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル 高さ(mm)1100 寸法(縦×横)(mm)1100×1100 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(m3)1 充填量20kN/m3
1箱(10枚)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)1050 横(mm)1100
1袋(10枚)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。 仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V) トラスコ品番708-5467 材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル 寸法(mm)【排出口】Φ1100×800 高さ(mm)1100 タイプ3年耐候 寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500 縦(mm)1100 横(mm)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)2000
1枚
3,498 税込3,848
翌日出荷

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約1年対応
1枚
1,698 税込1,868
8日以内出荷

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様排出口なし 容量1000L 縦(mm)1100 横(mm)1100 充填量20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質ポリプロピレン(PP) 仕様排出口なし トラスコ品番497-1141 質量(kg)2 外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800 縦(mm)1060 横(mm)1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ユタカメイク耐候性フレコンバッグ
RoHS
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。 形状丸型 ブラック タイプ排出口無 寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
35,980 税込39,578
当日出荷

900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持。紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能。河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約3年対応
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KR-2-BB-1 1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ) コンドーテック 動画あり
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。 ●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き ●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き 型式KR-2-BB-1 寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100 質量(kg)2.5 ベルト幅(mm)100 容量(m3)1 充填量20kN/m3
1パック(5枚)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン 寸法(cm)約48×62
1束(10枚)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして 仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 寸法(mm)480×620 使用の目安約5年 質量(g/枚)約65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
429 税込472
当日出荷

UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン 寸法(cm)約48×62
1束(10枚)ほか
649 税込714
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短期工事(約1年)に最適な土のう袋です。1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン 寸法(cm)約48×62
1束(10枚)ほか
599 税込659
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持。紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約1年対応
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。
用途災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。 容量(最大)1立米 入数(枚)5 寸法(縦×横×高さ)(mm)1100×1100×1100 質量(kg/枚)2.7 耐久性(年)約3 最大載荷重(kN)20 最大充填質量(kg)2000
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約3年対応
1枚
3,398 税込3,738
15日以内出荷

使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 寸法(mm)480×620 仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 使用の目安約3年 質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
359 税込395
当日出荷

紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに 材質ポリエチレン(耐候性強化処理) 寸法(cm)約48×62 打込本数タテ:9本、ヨコ:9本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FREAK(フリーク)ポリエステルベルト
河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。 厚さ(mm)1.1 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)100 使用荷重(kg)1500 破断荷重(kg)3000 材質(ベルト)ポリエステル
1本(100m)
11,980 税込13,178
4日以内出荷