シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC
幅(mm)30
厚さ(mm)0.12
長さ(m)45
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。
用途建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)29
タック(ボールNo.)12
主な用途養生用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)1.69
巻戻し力(N/10mm)0.42
引張強度(N/25mm)107.8
引張強度(N/10mm)43.2
粘着力(N/25mm)7.84
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです
用途結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です
包装形態シュリンク包装
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途一般養生用
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.04
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定
仕様手で切断可能
トラスコ品番471-0851
引張強度35N/10mm
主な用途養生用
粘着タイプ耐候性
1巻
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)5
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
基材PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)54
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に
仕様粘着力3.4N/10mm
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.053
質量(g)270
長さ(m)100
引張強度(N/mm)35.3N/10mm
粘着力(N/mm)3.4N/10mm
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに
厚さ(mm)0.5
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-54~260
使用率(%)非誘電:0.295
強さ絶縁破壊:38(kV/mm)
耐電圧(kV)8
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
はがし忘れのない、みどり色です。
用途外装塗装時の養生に。
質量(g)360
テープ厚さ(mm)0.29
1巻
¥519
税込¥571
3日以内出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。作業しやすく、はがし忘れがない緑色です。
用途外装塗装時の養生材の固定に
主な用途養生用
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用
モノタロウ
¥759
税込¥835
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)100
厚さ(mm)2
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.8
スリオンテープ No.3376は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した薄手の養生用布粘着テープです。テープ背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっており、塗布しているゴム系粘着剤は耐候性が良く、テープを剥がした時の糊残りが少ないタイプを使用していますので、塗装養生用に適した布粘着テープです。
用途一般養生用
基材ポリエチレンラミネート布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.26
粘着剤ゴム系粘着剤
グリーンマーク認定
PE平テープ。ポリエチレン製で耐候性にすぐれ、屋外での使用に優れます。
材質ポリエチレン
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。
独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。
材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム
幅(mm)50
質量(g)920
番号NETIS登録番号:KT-100087-VE
1巻長さ(m)45.7
耐候性垂直面約10年
反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
主な用途養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]
引張強度(N/25mm)167
保持力(分)40℃/落下5
再生材使用率(%)4.8
再生材使用使用
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベルの貼りつけ用に
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.067
基材PP(ポリプロピレン)
伸度(%)125
粘着力(N/10mm)粘着力3.0自背面粘着力1.60自己粘着力13.0
引張強度(N/10mm)45.0
展開力(N/10mm)0.15
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプテープのみ
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。
再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能
質量(g)150
引張強度46N/10mm
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
粘着タイプ弱粘着
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。
材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系
厚さ(mm)2
幅(mm)50
質量(g)10
長さ(m)0.13
取付け方法貼付タイプ
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用
トラスコ品番401-8946
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
色ワカバ
質量(g)158
長さ(m)25
基材ポリオレフィン
粘着剤無溶剤系
主な用途結束、識別用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性、耐熱性
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。
はがした後にのり残りがほとんどありません。
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定
仕様手で切断可能
トラスコ品番471-0843
質量(g)200
引張強度63N/10mm
主な用途養生用
粘着タイプ耐候性
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
引張強度(N/15mm)90
特性耐候性
粘着力(N/15mm)3.5
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用
厚さ(mm)0.6
耐久性約5年
引張強度(N/5cm)縦2100、横1500
関連キーワード
1
2
次へ