58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
長さ(m)200 材質ビニロン 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用 材質ビニロン(クレモナ) 1巻長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドハイパーV(耐候性タイプ)
エコ商品
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーション(ギザギザ)がストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4540 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)841 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)249 引張強度(N)712 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーマス&ベッツスリムストラップ
幅(mm)9.5 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)819.93(83.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
欠品中

幅(mm)12.7 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。 丸ゴムロープ
用途荷物の結束 材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル タイプ両先端金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリンストンUAG Appleウォッチストラップ
エコ商品
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン、使いやすさを兼ね備えたプロダクトはあなたのアクテビティを最大限にサポートします。Apple純正のバンドにも採用されている高品質なFKMフルオロエラストマー素材を使用したAppleWatchストラップです。ステンレススチールの金具を使用し、安全に留められるタッククローザーを採用。デザイン性と機能性を兼ね備えたパーフォレーテッドデザインです。
仕様フルオロエラストマーについて:自動車、半導体産業、航空輸送、医療など様々な分野で活用されている優れた耐久性をもつフッ素系ゴム材料で、耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。また、高圧・化学薬品・その他流体(燃料を含む)に対して高い耐性を持つ。耐炎性・耐候性・耐オゾン性にも優れる 材質プレミアムFKMフルオロエラストマー材料、ステンレススチール 質量(g)約45 対応機種AppleWatch 49mm/46mm/45mm/44mm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×8×125~190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事用 セット内容ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個 材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25組)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリ光-ン 蓄光ゴム紐 4Φ
エコ商品
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリ光-ン 蓄光ゴム紐 3Φ
エコ商品
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
用途電設工事用
1巻
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(スリムタイプ用)
用途電設工事用
1袋
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカメイククレモナロープ万能パック 6Φ×20m
エコ商品
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 トラスコ品番828-0835 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,098 税込2,308
当日出荷

信越工業SKレコード巻テープ
エコ商品
PE平テープ。ポリエチレン製で耐候性にすぐれ、屋外での使用に優れます。
材質ポリエチレン 長さ(m)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宮島化学工業ニューロープ
エコ商品
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用 材質ポリプロピレン 質量(g)290 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート 伸度(%)縦21、横33 包装形態袋入 色(表)グリーン 引裂強度(N)縦140、横130 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユタカメイククレモナロープ巻物 4Φ×200m
エコ商品
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種作業、親綱、避難用など。 トラスコ品番754-1741 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユタカメイククレモナロープ ボビン巻
エコ商品
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープなどに。 トラスコ品番127-8567 材質ビニロン 質量(kg)1.25 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6 ロープ仕様3つ打ち
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープ用など。 トラスコ品番828-6003 材質ビニロン 質量(kg)1.9 長さ(m)100 包装形態バンド掛け巻 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6 ロープ仕様3つ打ち
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京製綱八ツ打 クレモナロープ
エコ商品
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用) 材質クレモナ 直径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(1m)ほか
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
用途電設工事用 トラスコ品番627-7058 材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

長方形の特殊土のう袋です。耐候年数約5年の長期使用向けです。国産土のうで最高峰の耐候性です。
用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番571-4426 材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン 寸法(mm)250×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
659 税込725
当日出荷

愛和産業スパンエステルロープ(100m)
エコ商品
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など 材質ポリエステル(紡績糸) 白/青色線入 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(100m)
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

愛和産業スパンエステルロープ(200m)
エコ商品
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など 材質ポリエステル(紡績糸) 白/青色線入 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質耐候性アセタール 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 難燃性UL94V-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維の熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。 キャップ型の小型スタンダードモデル。 ホック式ワンタッチアゴバンド標準装備
用途土木建設、荷役作業 材質FRP樹脂 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 質量(g)約370 種類野球帽 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×208×134
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg)6.8Kg 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

愛和産業ビニロン金剛打ロープ
エコ商品
ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など 1巻長さ(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)