こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦19.5、横20.5
引裂強度(N)縦287、横213
引張強度(N/50mm)縦508、横454
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
セット内容透明UVカットフィルム×3枚
寸法(mm)210×297(フリーカット)
色透明
No.【お探しNo.】F59
紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07)
坪量(g/m2)185
用紙サイズA4(210mm×297mm)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。
寸法(m)1.87×10
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.36
色半透明
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット
耐熱温度(℃)60
質量(g/m2)460
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)1000
仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質E.V.A.C.樹脂製
透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。
色透明(糸入り)
特性採光
仕上り寸法(m)1.87×50
シート厚さ(mm)0.50
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.87m×50m
材質(シート)ポリオレフィン
伸度(%)縦21×横19
質量(g/m2)200
引裂強度(N)縦200×横150
引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。
耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)
用途建築資材として。
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。
クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)660
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
こんなお得な商品も!
間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
色透明
材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)45
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質E.V.A.C.樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ4 1988
透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。
寸法(m)1.87×25
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
カゴ台車用透明度が高く耐候性に優れた塩ビシート。
耐浸水性に優れたウェルダー加工品。
用途保管、輸送時の埃、雨、日よけにに最適
仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由!
A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。
表面は耐熱性・耐候性・強度に優れた透明ポリカシート付。
面板寸法(W×H)(mm)605×855
幅(mm)610
高さ(mm)約1110
質量(g)7720
奥行(mm)620
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
屋外で使用されることを前提とした高い強度と耐候性を持ったシートです。両面フッ素防汚処理で汚れによる透明性の低下を低減します。
用途シートシャッター、テント、間仕切用生地
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
FTナチュラルクロス生地の半透明となっているクリアシートです。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。簡易養生として使えます。半透明のため中が視認できます。PEクロスのため強度があります。UV材配合により長持ちします。
材質FTナチュラルクロス(PEクロス)
厚さ(mm)約0.12
質量(kg)約21
色半透明(ナチュラル)
タイプ長尺ロール巻
長さ(m)100
番手#2000
幅(m)2
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
防炎機能と高耐候機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。日光、熱変化、風雨などの厳しい屋外環境による劣化に耐え、長持ちします。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
防炎機能と高耐候機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。日光、熱変化、風雨などの厳しい屋外環境による劣化に耐え、長持ちします。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
仕様長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 5mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = オペーク℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ