アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。
型10
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)粉末(ABC)3
種別蓄圧式
放射時間約14秒
放射距離3~6m
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C
質量(kg)約3.9
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
関連資料(0.08MB)
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
取扱説明書取扱説明書(0.36MB)
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
エコマーク取得品。再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外で長く使用できます。
用途中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 118 006
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ
セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO
種別蓄圧式
材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)
寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127
色設置台:白(ホワイト)
型10型
タイプシグナルスタンドエコ
種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.0
エコマーク認定番号14 127 002
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm
番手(#)3000
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引裂強度縦120N、横90N
エコマーク認定番号23 128 007
滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
種別本駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
寸法(mm)600×600
質量(kg)約2.2
タイプ本駒
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
厚さ(mm)0.22
色ブルー
エコマーク認定認定
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
質量(g/m2)150
材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 128 002
再生材使用使用
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
景観に配慮したカラー。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
エコマーク認定認定
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
質量(g/m2)150
材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)
特性耐候性
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
エコマーク認定番号22 128 005
再生材使用使用
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
超軽量・長寿命・低価格の三拍子揃った薄型のリピーボ―ド。従来のリピーボ―ドより厚みを7mm厚に薄くした薄型の再生プラスチック製敷板。重量は3×6判で約14kgとより軽量となり、楽に敷設出来ます。耐候性も抜群です!軽量ですので片手でもラクラク運べます。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策
仕様片面凸タイプ
厚さ(mm)7
寸法(mm)910×1820
色ブラック
エコマーク認定認定
穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所
質量(kg/枚)約14
耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)
主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~2)
エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
【エコマーク取得品】再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外でも長く使用できます。
中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。
原料に再生プラスチックを60%以上使用したリサイクル製品です。
環境保全の証としてエコマークを取得しました。(認定番号:22118006)
土砂を充填する量の目安がわかるブラックライン入り。
ブラックラインまで土砂を充填することで約25kgの土のうが完成します。
仕様●材質:本体/ポリエチレン、口紐/ポリプロピレン●カラー:ホワイト●日本製
エコマーク認定認定
アズワン品番67-4927-91
エコマーク認定番号22 118 006
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。Ⅰ型:連結に便利なジョイント付きで広範囲の設置に適しています。鳥害の予防段階の措置として効果的です。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書。専用留め具をご利用ください。敷き詰めて設置可能:ジョイントすることでスペースに合わせ、敷き詰めての設置に適しています。鳥害の予防に効果的です。
長さ(mm)本体:600
高さ(mm)本体:103
質量(g)本体:95
奥行(mm)本体:60
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号24118018
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!。Ⅱ型:針山がⅠ型より高く、設置面から外側に張り出す形状を取っている為、鳥害対策効果がⅠ型よりも高いです。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途専用留め具をご利用ください。はみ出して設置可能:設置スペースからはみ出して設置できます。針が1型より長く鳥害対策効果がより高いです。
ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!。Ⅰ型:連結に便利なジョイント付きで広範囲の設置に適しています。鳥害の予防段階の措置として効果的です。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途専用留め具をご利用ください。敷き詰めて設置可能:ジョイントすることでスペースに合わせ、敷き詰めての設置に適しています。鳥害の予防に効果的です。
ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。Ⅱ型:針山がⅠ型より高く、設置面から外側に張り出す形状を取っている為、鳥害対策効果がⅠ型よりも高いです。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
用途セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書専用留め具をご利用ください。はみ出して設置可能:設置スペースからはみ出して設置できます。針が1型より長く鳥害対策効果がより高いです。
長さ(mm)本体:600
高さ(mm)本体:146
質量(g)本体:160
奥行(mm)本体:76
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号24118018
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード