結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)300
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)82
特性耐侯
1個
¥541
税込¥595
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色黒
材質66ナイロン
種類耐候グレード
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード
材質66ナイロン
色グレー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性耐候、耐熱、難燃
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
材質/仕上66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
特性耐候性
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色アイボリー
特性耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-40~+105
カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-10~85
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン46
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)89
アズワン品番64-7859-40
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)7.0~80.0
アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)1.5~80
アズワン品番65-2130-50
1パック(100本)
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66
長さ(mm)300
幅(mm)4.8
色黒
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)82
1パック(100本)
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
UL規格-
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン
色ベージュ
種類耐熱グレード
使用温度範囲(℃)-40~+130
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃、耐油
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
特性難燃
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格
色黒
温度範囲(℃)-40~85
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング
幅(mm)4.6
色黒
使用温度範囲(℃)-60~150
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
材質ステンレス316
幅(mm)4.6
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色アイボリー
ラダータイプ。はしご形でズレが少なく、がっちり固定
材質SUS316
使用温度範囲(℃)-40~+300
引張強度(kg)113.4
ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです
締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品!
ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます
直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!
材質SUS304
最大結束径(Φmm)約80
耐熱温度(℃)-80~500
特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性難燃
ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。
材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル
厚さ(mm)0.25
色黒
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
関連キーワード
1
2
次へ