耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66
幅(mm)8.9
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)-40~120
結束径(Φmm)50
ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質ナイロン(UL94・V2グレード)
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
規格UL94V2適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~120
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35
材質66ナイロン
幅(mm)4.8
全長(mm)210
仕様ループ引張強度(kgf)98
材質66ナイロン
幅(mm)8.3
関連キーワード