商品豆知識
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 インナー
モノタロウ
¥4,900~
税込¥5,390~
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)約1.37
規格EN388 2016、食品衛生法適合
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
規格EU
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。
厚さ(mm)1.5
材質(表)ケブラー[[R下]]繊維100%
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)シリコン樹脂
材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。
厚さ(mm)1.3
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン
色ブラック
入数(双)10
機能耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数13
耐切創性D
EN388規格4X32D(2016)
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ゲージ数10
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40%
耐切創性3/C
表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
仕様親指又補強
厚さ(mm)約1.0
規格EN388 2016
コーティング無し
材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。
コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。
繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。
油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。
材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1.5
規格EN388:2016/4X43E
入数(双)10
機能耐切創・柔軟性
全長(cm)30
ゲージ数15
耐切創性E
高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。
材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン
規格2016/4X42D
入数(双)10
機能耐切創・柔軟性・通気性
ゲージ数13
耐切創性D
肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。
作業性、通気性も優れています。
コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。
油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン
規格2016/4X42D
入数(双)10
機能耐切創・柔軟性・通気性
ゲージ数13
耐切創性D
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番824-5955
材質ケブラー(R)繊維
厚さ(mm)約1.2
色イエロー
サイズS
入数(双)10
機能耐切創、耐摩耗、耐久
全長(cm)21
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数7
耐切創性3/C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
高強力ポリエチレン繊維「スペクトラ(R)」を使用し、優れた耐切創性と耐久性を持っています。化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
機能耐切創、耐久性
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
機能耐切創
耐切創性3
編み手袋タイプでフィット感に優れます。
掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン
入数(双)10
機能耐切創
耐切創性レベル2
スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。
洗濯し繰り返し使用が可能です。
耐切創性2/B
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
厚さ(mm)0.5
耐切創性1
グリップ力の高いすべり止めタイプです。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線
ゲージ数13
滑り止め効果あり
耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)215
1袋(10双)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)280
1袋(10双)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)205
1袋(10双)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)270
1袋(10双)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
耐切創に優れたアラミド100%軍手。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
耐切創に優れたアラミド100%軍手。薄手タイプ。すべり止め付。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
1パック(10双)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途自動車関連。金属加工。
厚さ(mm)約1.95
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。下履きとしての使用にも適しています。
用途自動車関連。金属部品加工。
トラスコ品番857-2255
材質アラミド繊維、スパンデックス
厚さ(mm)約1.0
色イエロー
サイズフリー
入数(双)10
機能耐切創、耐摩耗、柔軟性
全長(cm)23
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)17.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
1パック(10双)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリアミド
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ