耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
耐圧(MPa)2
キャップサイズ(mm)Φ20
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ丸
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
外径公差(mm)±0.5
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。熱電対を挿入できるサーモウェル付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE
径(Φmm)(サーモウェル)3.2
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。
材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE
従来のミニバイアルは外ねじ式で低沸点物の保存や試料を加熱した時の気化物の蒸発を防ぐことが難しく、試料作成が困難でした。本バイアルはねじ部に♯11のエーススレッドを取付けることにより、内圧が増大しても内ねじ式のPTFE製耐圧プラグがしっかりと保護し、気化物の蒸発を防止しますので、低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適しています。
スレッド♯11
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様セット品内瓶 補充用
TGK品番211805243
1式(4個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コード218560
アズワン品番65-0578-23
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
コード212340
アズワン品番65-0578-25
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
TGK品番803-17-83-10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様圧力調整弁付き
耐圧(MPa)0.7
仕様最大耐圧(38℃時)(MPa):0.52(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)
材質PFA(フッ素樹脂)
コード231890
アズワン品番65-0578-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
1本
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
1本
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
1本
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。
材質ほうけい酸ガラス-1
ねじ規格GL-45
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個
材質耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ)
ピッチ(mm)光軸:20
保護構造IP65(IEC)、防噴流形(JIS)
適合規格ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14
本体質量(g)約44
入力投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V
電源電圧(V)24 DC±10%リップルP-P10%以下
制御出力(OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて
消費電流(mA)投光器:130以下、受光器:125以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。
使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55
防爆構造耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6
ケーブル6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)シールドケーブル20m付
最小検出物体Φ30mmの不透明体
検出距離(m)0.3~6
短絡保護制御出力:装備、補助出力:装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5,000以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)
動作モード制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON
設置場所” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。
標高(m)2,000以下(気圧:800~1,100hPa)
耐衝撃(m/s2)耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回
表示灯【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅)
補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて)
投光停止機能装備
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.29MB)
開口角(°)有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による
検出幅(mm)1595
耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。
防爆認証【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準
使用周囲湿度(%RH)45~85、保存時:45~85
耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回
応答時間(ms)OFF応答11以下、ON応答70以下
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
3日以内出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ