40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立理化学研究所耐圧瓶セット(4個入)
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様セット品内瓶 補充用 TGK品番211805243
1式(4個)
3,798 税込4,178
当日出荷

PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ケミカル高耐圧チューブ
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL 材質内筒/PTFE(特殊成形) 耐圧(MPa)15 最高使用温度(℃)230 容量(mL)100
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30
1箱(10個)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE製プラグ部にシリンジニードルでアクセスできるPTFE製ミニナートバルブが取付けてあり、ミニナートバルブの緑と赤のボタンを操作することにより、バルブが開閉し試料の出入れができます。 緑のボタンを押すと開に、赤のボタンを押すと閉になります。 試料は大気にさらすことなくサンプリングできます。
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
1式
239,800 税込263,780
5日以内出荷

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)強化びん PP
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO 使用温度範囲(℃)-40~+121 材質(キャップ)PP 材質(ガスケット)TPE
1本
5,577 税込6,135
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE製ストップコックを装備した高耐圧貯蔵容器です。 内径1/4★"☆のチューブを使用できます。 コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
材質PTFE
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE) 耐圧(MPa)2 キャップサイズ(mm)Φ20
1箱(50個)ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。
容量(mL)120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル。製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
1式(6個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル。製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
仕様口サイズ:90mm ボトルサイズ(蓋):105×175mm 外装箱サイズ:110×110×185mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベル アズワン品番65-3421-22
1式(6個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。
1式(6個)ほか
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
1式(6個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
仕様ボトル口サイズ:Φ70mm ボトルサイズ:Φ93×160mm カートンサイズ:110×120×175mm 入数:6個 容量:0.85L アズワン品番65-3420-66
1式(6個)
22,980 税込25,278
12日以内出荷

カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
仕様蓋タイプ(mm):58 アズワン品番61-8492-19
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応 TGK品番211807517 セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱 種別高圧 測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00 測定時間約60分(前処理操作含む) アズワン品番1-2551-33
1式
99,980 税込109,978
17日以内出荷

この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定器】 デジタルパックテスト・マルチSP 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、設備維持管理、飲料水検査、環境調査、教材・自由研究、養魚管理(水槽)、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) TGK品番211807514 アズワン品番1-2551-24
1式
319,800 税込351,780
17日以内出荷

共立理化学研究所高圧分解器セット
全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。
TGK品番211807514 セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個 種別高圧分解器セット アズワン品番1-2551-34
1式
29,980 税込32,978
12日以内出荷

同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。
材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容量(L)6 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、伸縮ノズル:真鍮 質量(g)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430 ノズル長(cm)40~最大96 ホース長さ(cm)180
1個
5,798 税込6,378
欠品中

二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-37 危険物の類別非危険物 関連資料(5.48MB)
1個(12L)
8,500 税込9,350
翌日出荷

1台
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)