クラフト紙のカップ。耐油、耐水対応。惣菜、弁当、スープと多岐にわたってご使用頂けます。レンジ対応不可。蓋は別売り。開閉時の汁漏れにご注意下さい。未晒しタイプ。
材質クラフト紙
種別浅型
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング
電子レンジ不可
商品タイプ本体
スープや副菜のメニューに合う、耐油・耐水性のある紙カップです。
電子レンジ使用可
材質紙/C-PET(内)
容量(g)約400
外寸法(mm)Φ110×70
フライドポテトやチキンなどのテイクアウトに便利な折りたたみ式のカップケースです。内側耐油加工です。
材質耐油カード紙210g
折り紙で折ったようなユニークなデザインのカップです。そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。内側は耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能。幅広い用途でお使いいただけます。また、植物のアレンジや鉢物をいれてもセンスよくディスプレイできます。容量230cc。電子レンジ・オーブンにも使え、耐熱温度180度。
材質PBT/クラフト紙
高さ(mm)50
口径(Φmm)88
底径(Φmm)70
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
焼き菓子をはじめとしたスイーツから、惣菜・丼物、軽食まで幅広く使う事ができます。
材質本体(白無地)/コップ原紙・PET (ウッド)/耐油未晒クラフト・PET 蓋/ポリエチレン
ポテトやチキン、ポップコーン等を入れるカップタイプのスナックカートンです。内側耐油加工。
材質カード紙(内側耐油加工)
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
視認性がよいアクリル製の採油カップを採用し、高精度マイクロメータによる正しいギャップ調整が可能。左右の軸径が異なる為、間違った取付けを未然に防止
仕様放電球径:Φ12.5mm、玉間隔設定:マイクロメータによる調整、試験用油容量:200cc
対応製品IP-55R、IP-55D 旧製品:IP-55S、IP-5005、IP-5005S ※R-3010(IP-R1セット)には、ご使用出来ません
材質カップ:アクリル製、放電球・指示棒:真鍮製(ニッケルメッキ加工)、マイクロメータ部:アルミ製
質量(g)約260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×80×76
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット
種類作業靴
靴タイプ長靴
デザインとサイズを豊富にラインナップ。
用途にあわせてお選び下さい。
用途ベーキング、菓子・食品容器
材質晒片艶クラフト・PET
機能耐水・耐油・耐熱性
普段履きに機能性をプラス! 滑らない機能が付いた新しいカジュアルスニーカー。軽量(重量 約250g 片足 サイズ26.0cm)で、クッション性が高く・滑りにくい・油に強いソールを採用。抗菌防臭カップインソール入り。滑りにくく、疲れにくいので、長時間の歩行や作業に適しています。タウンシューズ、ビジネスシューズに最適です。レストラン・厨房・工場・オフィスの作業靴として、介護シューズ、マタニティーシューズとしても愛用されています。
用途タウンシューズ、飲食店の厨房用シューズ、工場・オフィスの作業靴などに
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)約250(26cm)
機能軽量・耐油・耐滑
足幅3E
材質(インソール)EVA+ポリエステル
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
1パック(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
透明性、光沢性、耐油性、耐薬品性と耐衝撃性に優れています。
有害ガスが発生しない、環境に優しいA-PET素材を使用。
材質A-PET
耐熱温度(℃)60
オーブンOK。蓋は付いていませんので、ご注意ください。
材質未晒クラフト・耐油未晒クラフト
寸法(Φ×mm)150×100
電子レンジ可
1ケース(25枚×8袋)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
抗菌性インナーで、長靴本体は動植物油に対する強い耐油性を持ち、水・油を使う作業に最適です。
クッション性のあるカップインソールを採用しており、履き心地も良い
用途漁業や食品加工などに適しています
形状ハイカット
甲被タイプスリッポンタイプ
色ホワイト
材質(アッパー)塩化ビニル樹脂
種類作業靴
材質(ソール)塩化ビニル樹脂
靴タイプ長靴
透明性、光沢性、耐油性、耐薬品性と耐衝撃性に優れています。
有害ガスが発生しない、環境に優しいA-PET素材を使用。
材質A-PET
高さ(mm)10
内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。
入数(枚)20
透明度の高い高品質PETカップの蓋です。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
材質A-PET
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341B
擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業
色ブラック
材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
セット内容ウエストベルト、カップインソール
足幅3E
WASARAは環境に配慮したワンウェイの紙の器です。
これまでの紙製食器とは異なるシンプルかつモダンなデザインで、その原料には非木材である
華、竹、バガス(サトウキビの搾りかす)を使用しております。
耐水・耐油加工が施されておりますので、パーティや仲間と集うちょっとした集まりの場を彩る器としてご利用下さい。
材質紙
容量(mL)260
寸法(Φ×mm)99×H80
1袋(1袋)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
定番のペットカップの中央に中筒を付けた新発想のカップです。
焼きドーナツ・カップケーキ・惣菜パンなどアイデア次第できっと目を引く楽しいスイーツが生まれます♪
仕様【オーブン】可
材質晒片艶クラフト、PET
容量140cc
寸法(Φ×mm)底85×H30
特性耐油・耐熱
1枚(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
透明性、光沢性、耐油性、耐薬品性と耐衝撃性に優れています。
有害ガスが発生しない、環境に優しいA-PET素材を使用。
材質A-PET
容量(mL)360
耐熱温度(℃)60
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)84×54×102
1箱(50個×20袋)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水・耐油
コーティング4分の3
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
内側がラミ加工のため耐水性、耐油性に優れたスープ用カップです。別売で「K丸カップ95フタ」があります。
電子レンジ使用可
材質紙+PET(内)
寸法(mm)Φ95×70
容量(mL)270
耐熱温度(℃)110
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4442C
定番のペットカップの中央に中筒を付けた新発想のカップです。
焼きドーナツ・カップケーキ・惣菜パンなどアイデア次第できっと目を引く楽しいスイーツが生まれます♪
仕様【オーブン】可
材質晒片艶クラフト、PET
容量140cc
寸法(Φ×mm)底85×H30
特性耐油・耐熱
1枚(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
パーチメント紙を使用した紙カップです。合成樹脂のラミネート加工ではなく、シリコーン加工をしていますので自然に優しい素材です。耐油性に優れたパーチメント紙を使用しており、合わせて両面シリコーン加工を施していますので耐水耐油性に優れています。両面シリコーン加工を施していますので、剥離性が高く生地がくっつきにくくなっております。電子レンジOK。シリコーン加工ですので耐熱温度は230℃。レンジUPの際に油ものが接触して温度が上昇しても大丈夫。アルミケースに近い価格帯になっております。紙ケース、フィルムケースをお使いの場合にはコストダウンを行うことが出来ます。
口径(Φmm)130
深さ(mm)25
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-18
底径(Φmm)80
1本(500枚)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。
透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。
落とした場合でも割れにくく安全です。
1パック(25枚)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ