用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)50
ワンタッチで箱になります。洋菓子だけでなくスナック類のテイクアウトにもおすすめ。
取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。
材質SUS304
カステラ0.75斤1本用、内箱。食品の直置き可。耐水耐油紙を使用。
寸法(mm)70×250×60
質量(g)25
1箱(800枚)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
コーナー形状の工夫により段積みができるランチBOX。耐水・耐油に優れた特殊紙を使用し、直接食品を入れても安全です。
材質特殊耐油紙
高さ(mm)60
短辺(mm)145
長辺(mm)200
容量(g)約460g
レンジ可
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
耐油加工品です。
材質裏面晒100G(食品対応)
色表面白
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
商品タイプ本体
環境配慮、他社にない商品。パームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。 内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。 電子レンジ不可。
材質パームヤシックス
cottaオリジナル耐油耐水加工ギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。46289 cotta キューブ型 蓋付き 60mm角のお菓子が2つピッタリ入ります。組み立て式です。サイドオープンの仕様で、お菓子が入れやすく取り出しやすいです。
材質コートボール350g
色フォググレー
外寸(mm)142×72×H77
1枚
¥899
税込¥989
4日以内出荷
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
プチギフト箱です。
ドーナッツ、テイクアウトにも適しています。
仕様●材質:耐油耐水紙
アズワン品番67-7142-46
1ケース(500枚)
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
ドーナツの詰合せに最適。耐水耐油のシンプル無地箱。
用途ギフト用
材質裏白ボール
形状1枚組立式
色ホワイト
数量(個)【パーツ】1
ディスプレイ効果もある窓付きのランチボックス。内側ラミネート加工のため油ものに強いので、パン、ドーナツ、フライドポテト、から揚げ、コロッケなどなど幅広い用途に
材質本体:紙、ポリエチレン/窓部:PET
色白
ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。
揚げ物の詰め合わせなどに。
成型された状態で包装された商品です。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
寸法(mm)天面210×180/底面190×160/高55
1袋(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
耐水・耐油性のあるシートです。作業効率抜群のポップアップ式。
電子レンジ使用可、オーブン使用可
用途ドーナツなどの揚げ物の包み紙に
材質未晒耐油耐水紙36g
寸法(mm)150×270
色クラフト
耐油性あり
耐水性あり
電子レンジ○
1箱(400枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/11
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様食品対応内側のみ全面PE貼り(耐油・耐水)
材質クラフト紙、ポリエチレン、窓:PET(透明)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165(140)×46×130(100)
1パック(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)0.4
色茶
入数(双)20
機能耐油
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用
材質軟質ポリ塩化ビニール
色ピンク
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体油
特性耐油
ドーナツの詰合せに最適。ナチュラルテイストのクラフト無地箱。
用途ギフト用
材質段ボール G段
形状1枚組立式
色クラフト
数量(個)【パーツ】1
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
仕様●ワイド●ロックナットなし
色ベージュ
特性耐油性
IP等級IP67
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。
油を使う作業の、滑り止め付合成ゴムの指サック。機器の調製、組立てなどで油症防止や汚染防止に役立ちます。
肉厚(mm)0.4
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性
IP等級IP67
色ベージュ
保護等級IP67
タイプ耐油性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質未晒耐油耐水紙36g
寸法(mm)150×270
1箱(20箱)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
。油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4110
材質NBR
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.4
色ブラウン
サイズ太
内径(Φmm)20
機能耐油
アズワン品番67-2323-96
1箱(20本)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4097
材質NBR
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.4
色ブラウン
サイズ中
内径(Φmm)18.5
機能耐油
アズワン品番67-2323-97
1箱(20本)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4119
材質NBR
長さ(mm)60
厚さ(mm)0.4
色ブラウン
サイズ細
内径(Φmm)18.5
機能耐油
アズワン品番67-2323-98
1箱(20本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。強力滑り止めが付いた製品です。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ