商品豆知識
重油、切断油、潤滑油などに優れた耐油性を発揮。油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮。耐油性・耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に。コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい。立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー。袖口ゴム入りでずり落ちにくい。
仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め
ゲージ数13
袖口仕様ゴムタイプ
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
肩口までの腕カバーで、腕全体を水や汚れから守ります(ゴムバンド付き)。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
袖口仕様ゴムタイプ
1個(1双)
¥759
税込¥835
当日出荷
肩まで保護できるニトリルロングスリーブタイプ手袋です。袖部にはゴム入りでしっかり固定できます。
袖口仕様ゴムタイプ
仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め
材質【裏地】コットンニット、【コート部】PVC
色ブルー
サイズXL
入数(双)1
機能耐油性・耐化学品性
全長(cm)62
中指長(cm)8
手の平幅(cm)11
ゲージ数13
関連資料(0.25MB)
袖口仕様ゴムタイプ
1双
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
腕カバーの付いた耐油手袋です。手袋と腕カバーを一体化し袖口や腕の汚れを軽減します。袖部分は、ズレ防止のゴムバンド付きです。
用途漁業、水産業、機械工業、造船業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付/ゴムタイプ
黒とオレンジのリバーシブル手袋です。
作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。
オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。
仕様リバーシブル(表黒:作業中の破れに対し視認性に優れたオレンジが見えるためわかりやすい。表オレンジ:暗闇などの環境で指や手が見やすい)、滑り止め加工、パウダーフリー、ハリヤード品質 NFPA1999認定品
袖口仕様ゴムタイプ
手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです
手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します
手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです
袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます
用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。
袖口仕様ゴムバンド付
関連キーワード