76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付 材質ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(広口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック 動画あり
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
47,980 税込52,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(細口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 動画あり
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。 機能耐溶剤作業用 入数(双)1 レッド 厚さ(mm)0.81 全長(cm)35.5 材質ニトリル合成ゴム
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤性の調色容器Pポット。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。 材質低密度ポリエチレン
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディ・クラウンポリ瓶 広口
RoHS
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケニス瓶洗浄ブラシ
RoHS
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(300mL×10本)ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MT150.5又はBT250.5用保護キャップ。上記以外の容器使用時は必要ありません。
容器MT/BT用 アズワン品番64-8924-50 耐溶剤性 食器洗浄機対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。 材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)-100~260 特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用 仕様巻芯1インチ 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)35.7 粘着タイプ弱粘着
1パック(2巻)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大塚刷毛製造Pポット セット
RoHS
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造Pポット 交換用フタ 5L
RoHS
耐溶剤性の調色容器Pポットのフタ交換用。
用途Pポットのフタ交換用。 材質ポリプロピレン 高さ(mm)19.5 質量(g)約17 外径(Φmm)除く突起部/220、含突起部/236 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
73 税込80
当日出荷

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。
用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。 材質エラストマー 高さ(mm)164
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井上工具ラバーヘラ
RoHS
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質エラストマー&スチール 幅(mm)25 全長(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

サンプラテックPFAボトル GL45
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA 乳白色 タイプ口形状GL45 色(フタ) 口径(mm)38 目盛間隔(mL)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 広口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
特価
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)