シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。
使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。
薄く柔らかい為精密作業に最適。
クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。
厚さ(mm)0.35
全長(cm)30
材質シリコーン 裏地化繊
色透明
入数(双)1
機能耐溶剤
耐溶剤性メタノール
耐透過性耐熱
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。
シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。
高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。
インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。
全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現
特定溶剤*に対して耐溶剤性があります
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。
厚さ(mm)0.75
全長(cm)30
種別耐特定溶剤手袋
材質シリコーン
色透明
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。
サイズL
材質シリコーン
厚さ(mm)1.15
色白
質量(g)230
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
中指長(cm)7.5
材質(裏)化学繊維
材質(表)シリコーン
手の平幅(cm)11.6
耐溶剤性メタノール
耐透過性特定溶剤
1双
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
H203の60cmタイプ
腕全体をカバーすることも可能。
活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。
撥水性に優れます。
樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。
使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。
特定溶剤*に対して耐性があります。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途ドライボックスでの作業に適します。
生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。
浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。
粘着物取扱に適します。
サイズL
仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm
種別耐特定溶剤手袋
材質シリコン
厚さ(mm)0.75
色透明
入数(双)1
口径(Φmm)150
全長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等
サイズL
全長(cm)33
耐溶剤性メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等
材質表:シリコン、裏:ポリエステル
エスコ品番EA354DD-43
厚さ(mm)1.15(裏地含む)
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
関連キーワード