特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
溶接、溶断作業の現場に適しています。
ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5
材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング
規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格
本体生地厚さ(mm)0.35
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。
長さ(m)5
使用温度範囲-20~250℃
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。
材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~100
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。
定尺(m)5
連続使用温度(℃)250以下
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,480
税込¥4,928
4日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t
仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式
仕上メッキ
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.52MB)
防火ダンパー付き換気口用品。
ダクト挿入用です。
防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付
材質鋼板t1.6mm
寸法A(mm)146
寸法F(mm)200
寸法D(mm)225
寸法E(mm)94
寸法B(mm)0~60
寸法C(mm)165~225
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴
溶断温度(℃)72
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
材質鋼板t1.6mm
溶断温度(℃)72
仕様点検口付
仕様外復帰形
質量(kg)2.0
色マンセル値6.5YR1.9/1.3
寸法F(mm)150
寸法E(mm)300
寸法G(mm)100
溶断温度(℃)72
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)
定尺(m)5
連続使用温度(℃)130以下
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-20~+180
使用流体空気
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付
材質ステンレスSUS430
奥行(mm)65
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)0.35
火気に強い防炎仕様
汎用的な5メートルサイズ
集塵機に取り付けしやすい袋型
用途集塵機への取り付けタイプ
解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に
長さ(m)5
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304
使用温度範囲(℃)-20~250
使用流体空気
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
火気に強い防炎仕様
汎用的な5メートルサイズ
吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所)
送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
送排風機への取り付け延長用として
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
長さ(m)5
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)320
トラスコ品番284-8252
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ320×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)5.6
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)340
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)230
トラスコ品番284-8236
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ230×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)4.1
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)250
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
材質(金具)吊り金具(SUS430)
本体生地厚さ(mm)0.35
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)280
トラスコ品番284-8244
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ280×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)4.5
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)300
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。
表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。
送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。
両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5
仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付
材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工
規格(財)日本防炎協会認定品
本体生地厚さ(mm)0.5
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
シース色黒
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた商品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
芯数2C
シース色黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ