22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
959 税込1,055
当日出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。 特性耐熱・難燃 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40 危険物の類別非危険物 適応下地配線、配管などの隙間充填
1袋(700g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分) タイプ半硬化タイプ
1箱(160個)
26,980 税込29,678
当日出荷

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火 耐熱温度(℃)1300 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
付属品認定シール1枚付
1個
2,688 税込2,957
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ホワイト 比重2.05 加熱減量(%)0.12 吸水率(%)0.04 絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
1箱(0.1L×3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンコールスライストーン
スライストーンはドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。 色・凸凹・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。 天然石だから出せる石の重厚な質感。 上質な空間を手軽に演出することができます。 スライストーンは曲面施工が可能です。 照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。 表面強度にも優れており、耐水性もあるので水廻りにも適しています。 ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち、穴あけも簡単に行えます。 カット後は速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。 マイカタイプ・・・宝石に似た輝き。 マイカでできており、独特の高級感があります。 見る角度によって表情が変わります。 クレイタイプ・・・マットな質感。 粘土質の粉体でできており、自然な色、凸凹、模様が1枚とて同じものがありません。
材質(裏)FRP 厚さ(mm)1.2~1.8 防火性能非防火
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンコールSQPRO アラヌリ
形状マルチループパイル 規格防炎性:E2220038 寸法(cm)50×50 機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応 パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7) 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)