62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ロールタイプ 特性耐火 材質シリカ繊維織物・耐熱樹脂コーティング
1枚(1m)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12 シート厚さ(mm)約0.3 規格防炎2類 材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング) 材質(ハトメ)真鍮 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360 種別真鍮ハトメ 形状折りたたみタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ 特性防炎 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカメイク白防炎シートコンパクト
エコ商品
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。 形状折りたたみタイプ 特性防炎 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦21、横19.2 引裂強度(N)縦168、横247 引張強度(N/50mm)縦437、横359 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。 仕様防炎表示者認定番号:CO-900013 形状折りたたみタイプ タイプ2類 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦18、横21 引裂強度(N)縦71、横70 引張強度(N/50mm)縦584、横530 網目1mm 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、通気性 ハトメアルミハトメ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート
エコ商品
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 糸入透明 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.25 オレンジ 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 防炎性能試験番号BT030045 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。 お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号 種別カット トラスコ品番778-3906 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)m単位 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.1 質量(g)約1100/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号 種別ロール 仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合 トラスコ品番774-8604 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)20m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.6 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
11日以内出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号 種別ロール トラスコ品番774-8558 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)20m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.1 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6950 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.5 透明 タイプ防炎透明 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
61,980 税込68,178
当日出荷

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジャーや、非常時・災害時に活躍する、クッション性にすぐれたシートです。厚さが4ミリありますので、地面などのデコボコが気になりません。地面や外気の冷たさ、湿気を防ぎ、保温性にすぐれています。汚れは水拭きで簡単に落とせます。手軽でコンパクトに収納できます。
材質表面:PET(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 外形寸法(cm)約120×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
9日以内出荷

消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6968 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ロール 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.1 透明 タイプ防炎透明 長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷

吉野セミカーボンクロス
エコ商品
優れた耐炎性があります。 高密度で柔軟な感触を持ち、容易に施工できます。 ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。 有機溶剤、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用。 各種配管、機器の火傷防止用。 アスベスト代替品。 形状ロールタイプ 特性耐炎、耐薬品 厚さ(mm)1 仕様耐炎繊維の平繊物、粘着性なし トラスコ品番389-4541 幅(mm)1000 質量(kg)13.2 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
79,980 税込87,978
欠品中

消防法施行令第4条の3に適合しています。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) オレンジ タイプ防炎防虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6941 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.15 透明 タイプ防炎透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷

独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。消防法施行令第4条の3に適合しています。紫外線(波長220~380nmにおける)を99%以上カットします。
用途屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。RoHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎/透明/耐候
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎規格適合品 中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート 形状ロールタイプ 特性防炎、耐水 寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50 耐水性(mm)1500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号 種別ロール ハトメ数- 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号 トラスコ品番351-7501 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色) 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.2 質量(kg)36 長さ(m)20 ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

光洋化学アルミエースAG-50H
エコ商品
ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく貼付き、強い基材強度があります。
用途耐熱・防炎・遮熱用に、ダクトに、目張りに。 アルミ タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材アクリル テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)44 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・防炎
1箱(20巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用 厚さ(mm)1.2 タイプA種合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音 シート厚さ(mm)0.5 材質PVC/ポリエステル 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音、防炎 シート厚さ(mm)1.0 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 仕上がり寸法(mm)1.8×3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム 摘要シートのみ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VP-030FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,446 税込3,791
8日以内出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×1920 ピンク 長さ(m)1.92 ハトメ数12個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×920 ピンク 長さ(m)0.92 ハトメ数4個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

大阪製作所プロテックシート SG70
エコ商品
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート JIS規格JIS A 1323 A種 材質ガラス両面シリコン 厚さ(mm)0.48 グレー 連続使用温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート 形状ビニールカーテン
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VP-050FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生 形状ビニールカーテン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)