形状パイプ
電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
形状ソケット
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)
質量(kg)1.65
適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状90°エルボ
タイプDV
使用流体排水
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
形状ソケット
形状90°Y
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
種類鋼管用継手
形状ユニオン
使用流体水
材質スチール
形状45°エルボ
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
種類鋼管用継手
使用流体水
呼び30A
寸法D(Φmm)38
呼び径(A)30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
仕様本体のみ
質量(kg)1.55
適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
使用流体排水用
関連キーワード