米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。
小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。
火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品鍵(2本)
質量(kg)7.2
色黒
材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)
アズワン品番64-4045-12
施錠方法フラットキー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159
耐火時間30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
色チャコールグレー
施錠方法フラットキー
耐火時間30分
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
材質スチール
規格米国FM規格適合品
棚板耐荷重(kg)100
施錠方法鍵付き
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6165
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)7.0
色アイボリー
高さ(mm)400
奥行(mm)250
容量(L)23.6
間口(mm)305
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
過酷な米国UL耐火試験30分・爆発試験に合格。デジタルメディア製品(CD、DVD、USBフラッシュメモリ)も火災から保護!セントリー独自の耐火材で、庫内が広く使えます。B5サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)約6.2
サイズB5
容量(L)約5.2(B5紙対応)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×191×89
アズワン品番64-4045-11
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×284×156
1個
¥12,880
税込¥14,168
欠品中
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1
材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)22
構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)600×450×900
表示医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
苛酷な米国UL30分耐火テストに合格。台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)。熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
鍵チューブラーキー
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
耐火時間30分
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。
材質スチール
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)445×345×760
外寸法(mm)515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)811
色レッド
材質(本体)スチール
奥行(mm)557
均等耐荷重(kg)100
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2
トラスコ品番859-4199
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39
施錠方法シリンダー式
耐火時間30分
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
耐火性能を持った貴重品保管庫です。ワンキー式タイプです。
用途一般家庭
施錠方法リバーシブル錠
付属品トレー×1、鍵×2
トラスコ品番136-0877
材質鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント
質量(kg)22
色オフホワイト
容量(L)7.8
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)315×245×102
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)403×370×210
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
火災や水害に強く、大切なものを守ります。グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用することで、火災や水害から大切なモノを守ります。コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量で、様々なシーンで活躍します。不測の事態に備えて、緊急時にすぐに持ち出すことができます。耐火金庫に保管してさらに安心です。
トラスコ品番666-4557
寸法(mm)底マチ:30
高さ(mm)内寸:330
容量(L)約2.8
内寸奥行(mm)30
内寸幅(mm)220
縦(mm)ケース:380
横(mm)ケース:280
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)30
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
苛酷な米国UL60分耐火テストに合格。台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)。熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)約14.1
容量(L)約10.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約321×232×136
アズワン品番64-4045-17
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約419×375×193
鍵チューブラーキー
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

危険物保管ロッカー
モノタロウ
¥45,980~
税込¥50,578~
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様カギ付
色(本体)レッド
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30
ハンドルと蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。。左右別室構造でハンドル取手のカギ付なので薬品の安全管理ができます。。棚板4枚付(10t 塩ビ製)で取り外して移動可能。。医薬用外毒物・劇物プレート付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1室)400×410×890
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番816-8924
セット内容棚板:1枚
材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂
質量(kg)17.8
2018年トラスコ掲載ページ10 1196
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
テンキー錠&電子ロック錠タイプ。マグネットの特性を生かした高性能錠前。ピッキングの心配もなく複製も大変困難なため安心。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。耐破壊性能。一般紙用1時間耐火性能
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 電子ロック錠
付属品トレー×2、鍵×2
質量(kg)85
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)53.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3
施錠方法テンキー錠、電子ロック錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書
エスコ品番EA961KC-22A
質量(kg)10.9
外寸(mm)419×375×193
内寸(mm)321×232×136
ロックフラットキー
耐火時間30分
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
停電時の暗闇でも自発光する蓄光タイプ
火災時・緊急災害時に運び出す重要書類保管庫に表示(非常持出)
火災時作動の防火用扉に表示(防火扉)
取付方式裏面粘着
材質蓄光ステッカー
仕様裏面粘着
エンディングノートや大切な書類を保管!万が一の災害や火災などから書類を守る。角2封筒が折らずに入るゆとりの収納サイズ。安心の日本製。ライフプランの整理やご家族へのメッセージにご活用頂けるエンディングノート付き
用途家庭用金庫、店舗用金庫として。耐火/防盗/終活/重要書類/通帳/印鑑/遺言書/実印/権利書/保険証券/保管/コンパクト/防災/防犯
材質スチール、耐火材
関連キーワード