6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
エコ商品
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル 規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号) 電圧(V)規格:600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,698 税込7,368
取扱い終了
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル 全長(m)200 シース標準厚さ(mm)0.9 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC1000 導体構成(本/mm)-
1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フジクラ・ダイヤケーブル環境配慮型小勢力回路用耐熱電線
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。 ステップル止め工法による露出配線が可能です。 耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。 HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)