20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 長さ(mm)2800 厚さ(mm)防音材:7 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
5日以内出荷

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 使用流体排水用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番809-4648 適合機種XS150S、150H 質量(kg)5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)